カテゴリ

  • メカニカル部品(78)
  • 制御機器(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(5)
  • 三木プーリ(541)
  • Panasonic(パナソニック)(227)
  • ニッセイ(177)
  • MAZDA(マツダ)(118)
  • 富士変速機(100)
  • SMC(92)
  • YAMAHA(ヤマハ)(84)
  • 河村電器産業(79)
  • ニッサン(76)
  • ParkerTAIYO(50)
  • テンパール工業(49)
  • 日東工業(48)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • NAKANO(41)
  • 内外電機(38)
  • TAKIGEN(タキゲン)(35)
  • REGZA(31)
  • TRUSCO(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p30-1」の検索結果

関連キーワード
120件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • サーキットプロテクタ CP30-BA 3P 1-Mシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CP30-BA 3P 1-Mシリーズ

    三菱電機
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。
    仕様●極数:3●定格電流(A):7●内部回路:直列形●動作特性:中速形●保証については カタログHP をご参照ください。アズワン品番68-0318-40
  • サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ

    三菱電機(30件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
  • サーキットプロテクタ 三菱電機

    サーキットプロテクタ

    三菱電機
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • 分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ

    三菱電機(9件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    当日出荷
    用途分電盤用、主回路用型式BH-K
  • GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
  • FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Sシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
  • FX5UCシリーズ CPUユニット 三菱電機

    FX5UCシリーズ CPUユニット

    三菱電機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
    タイプDC電源 DC入力制御方式ストアードプログラム繰返し演算入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%電源電圧(V)DC24保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ許容電圧範囲(V)+20%、-15%保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる入出力点数256点以下プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)設置場所制御盤内電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)使用高度2000m以下接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>入出力制御方式リフレッシュ方式伝送距離(m)最大50耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • 電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ 三菱電機

    電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ

    三菱電機(5件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
    用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
  • FX3Gシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Gシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(12件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷
    第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
    仕様FX3G CPU Base Units取付方式DINレールシリーズFX3Gシリーズユニット種別基本ユニット保存温度範囲(℃)-25~75入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA動作温度(℃)0~55入力形式DC24V シンク/ソースプログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)ターミナルタイプネジ相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
  • 増設ブロック 出力増設用 三菱電機

    増設ブロック 出力増設用

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ユニット種別出力増設ブロックプログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)電源仕様基本、増設ユニットから内部給電
  • 電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ 三菱電機

    電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
    用途使用電力量計測定格周波数(Hz)50接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
  • GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル長(m)3
  • サーキットプロテクタ CPシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CPシリーズ

    三菱電機
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40内部回路直列形外形寸法b(mm)73外形寸法ca(mm)65過電流引きはずし方式中速形(M)逆接続可フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • 入出力増設ユニット 三菱電機

    入出力増設ユニット

    三菱電機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    電源を内蔵した入出力増設です。 入出力を同時に増設する際に用います。 接続ケーブルが付属されています。
    ユニット種別入出力増設ユニット
  • RS-232C(MODBUS)通信用特殊アダプタ 三菱電機

    RS-232C(MODBUS)通信用特殊アダプタ

    三菱電機
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.08電源DC5V 30mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:AC500V 1分間表示RD、SD、POWER通信方式全二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順通信・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、プログラミング通信:9600/19200/38400/57600/115200(bps)伝送規格RS-232C準拠適合シーケンサFX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC:(FX3U、FX3UC-32MT-LT(-FX3□-CNV-ADPが必要)[232ADP-MBはMODBUS通信をしなければ初品より対応]外部接続D-SUB 9Pinコネクタ(オス)伝送距離(m)最大15相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下
  • アナログ入力ボード 三菱電機

    アナログ入力ボード

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    FX3S,FX3G(V1.10以降)シーケンサに内蔵できる、2チャンネルのアナログ入力ボードです。 シーケンサ内蔵形のため取付け場所が必要ありません。 電圧入力と電流入力を混合使用可能です。
    耐電圧アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(耐電圧試験は行わないでください)チャンネル数(入力)2分解能(電圧入力)2.5mV(10V×1/4000)、(電流入力)8μA(16mA×1/2000)デジタル出力(電圧入力)12bitバイナリ、(電流入力)11bitバイナリ絶縁方式アナログ入力部とシーケンサ間、各チャンネル間ともに非絶縁絶縁抵抗(MΩ)アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(絶縁抵抗試験は行わないでください)変換時間(μs)(A/D)180(データの更新は毎演算周期)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)総合精度電圧入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)/電流入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)入力特性電圧入力と電流入力が混在使用できます。入力特性は調整できません。適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサアナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと) (動作時)絶対最大入力電圧入力:-0.5V、+15V、電流入力:-2mA、+30mA
  • RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ 三菱電機

    RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ

    三菱電機
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC質量(kg)0.08電源DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間通信方式半二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps)伝送規格RS-485規格、RS-422規格に準拠適合シーケンサ[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応外部接続ヨーロッパ端子台伝送距離(m)総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
  • UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SMUシリーズ 三菱電機

    UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SMUシリーズ

    三菱電機
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • サーキットプロテクタ CP30-BAシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CP30-BAシリーズ

    三菱電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    開閉式小形端子カバー標準装備:開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。主要国際規格に標準対応:カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。AC/DC共用:AC/DC共用ですので、AC250V以下、DC65V以下の回路にはそのままご使用頂けます。AC、DC誤手配もありません。スプリングクランプ端子仕様に対応:配線やメンテナンスの工数を短縮し、「省施工」、「品質安定」、「メンテナンス性向上」を実現します。※定格電流値は20Aまでです。(定格20AについてはCCC認証は取得していません。)
  • ギヤードモータ GM-SBシリーズ 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SBシリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    3日以内出荷から102日以内出荷
    付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
  • 電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付) 三菱電機

    電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付)

    三菱電機
    ¥49,880~税込¥54,868~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続
  • GM-S形 ギヤードモータ 脚取付・屋外 三菱電機

    GM-S形 ギヤードモータ 脚取付・屋外

    三菱電機
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
  • 電力量計(MODBUS通信・単方向計量) 三菱電機

    電力量計(MODBUS通信・単方向計量)

    三菱電機
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(単方向計量計器)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続通信方式RS-485 2線式半二重通信
  • ギヤードモータ GM-Dシリーズ 三菱電機

    ギヤードモータ GM-Dシリーズ

    三菱電機
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
    モータータイプギヤードモータ
  • ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無) 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    3日以内出荷から17日以内出荷
    優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
    ブレーキブレーキなしモータータイプギヤードモータ周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
  • 直交軸ギヤードモータ フランジ型 中空軸 三菱電機

    直交軸ギヤードモータ フランジ型 中空軸

    三菱電機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    3日以内出荷から17日以内出荷
    業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました
    付属品出力保護カバーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータブレーキ形式直流スプリング制動塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)サービスファクタ1.4極数(P)4
  • ギヤードモータ GM-SSYシリーズ 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SSYシリーズ

    三菱電機
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    モータータイプギヤードモータ軸方向中空軸
  • 電力管理用計器 M2PMシリーズ 三菱電機

    電力管理用計器 M2PMシリーズ

    三菱電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フェースマウント 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フェースマウント

    三菱電機
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    4日以内出荷から17日以内出荷
    タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    モータータイプギヤードモータ
  • GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸 三菱電機

    GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸

    三菱電機
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1台
    4日以内出荷
    取付方式脚取付電圧(V)200電源三相
  • GM-DP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸 三菱電機

    GM-DP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸

    三菱電機
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)200相数三相
  • GM-DP形 プレミアムギヤードモータ フランジ形 三相 平行軸 三菱電機

    GM-DP形 プレミアムギヤードモータ フランジ形 三相 平行軸

    三菱電機
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷