カテゴリ
- 制御機器(77)
- 空調・照明・電設資材(30)
- メカニカル部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(6)
- Panasonic(パナソニック)(536)
- ニッセイ(177)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(169)
- BIGM(丸山製作所)(155)
- 明工社(152)
- NAKANO(149)
- 河村電器産業(135)
- PISCO(ピスコ)(133)
- omron(オムロン)(111)
- 三菱マテリアル(108)
- StarTech.com(103)
- 大阪魂(103)
- TRUSCO(99)
- 日東工業(95)
- 東洋技研(92)
- 岩田製作所(91)
- メディアカバーマーケット(76)
- ダイヤトレンド(71)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サービス分類
- 修理(2)
「p30」の検索結果
特価

サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ
三菱電機(30件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から4日以内出荷高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター(カテキン入)
三菱電機(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷材質:不織布フィルター(カテキン入り)。適用機種:ダクト用ロスナイ。フィルター捕集効率:82%。標準装備外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×378×15
ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター
三菱電機(1件のレビュー)¥849税込¥9341枚当日出荷外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。標準装備材質不織布フィルター捕集効率(%)(フィルター)82
ロスナイシステム部材 / ヨコ(標準)取付用給排気パイプ
三菱電機(2件のレビュー)¥829税込¥9121台当日出荷ヨコ取付用。30cm。壁掛1パイプ取付ロスナイ用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×96×330
ロスナイ用 交換用外気清浄フィルター
三菱電機(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から92日以内出荷材質不織布フィルター(カテキン入り)タイプ(適用)標準装備・花粉吸着材塗布外気清浄フィルター入数(枚)1フィルター外気清浄フィルター
標準換気扇システム部材 / 絶縁枠(プラスチック製)
三菱電機¥1,298税込¥1,4281台4日以内出荷30cm用。プラスチック製。換気扇の取付壁面が金属板などの場合にご利用ください外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)391×391×30
ロスナイシステム部材 / 接続パイプ(既設換気口取付専用)
三菱電機¥1,498税込¥1,6481台4日以内出荷既設換気口取付専用。既設の配管状況にあわせて、形状が変更できます。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×129×400
ロスナイシステム部材 / 交換用NOx吸収フィルター
三菱電機¥2,698税込¥2,9681台4日以内出荷NOxフィルター対応機種に取付け可能。単品使用不可(外気清浄フィルターまたは、高性能除じんフィルターと併用)。ハニカム状活性炭フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×135×10
ロスナイシステム部材 / タテ(袖壁)取付用給排気パイプ
三菱電機¥1,798税込¥1,9781台5日以内出荷タテ取付用。30cm。壁掛1パイプ取付ロスナイ用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×96×330
学校用標準換気扇システム部材 / 防火ダンパー付ウェザーカバー対応据付部材
三菱電機¥5,198税込¥5,7181台4日以内出荷30cm用。防火ダンパー付ウェザーカバーと組合せる場合は、必ず選定ください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)401×401×120
ロスナイシステム部材 / 交換用高性能除じんフィルター
三菱電機¥919税込¥1,0111台4日以内出荷外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×135×9
標準換気扇システム部材 / 金枠(コンクリート住宅用)
三菱電機¥3,500~税込¥3,850~1台4日以内出荷30cm用。鋼板製。室外フレームのみ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)460×460×53
標準換気扇 / 交換用フィルター
三菱電機¥2,198税込¥2,4181台6日以内出荷再生形フィルター。本体形名:EX-30FF5-M、EX-30EF5-M。サブフィルタ-不要外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393×390
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
三菱電機(11件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷定格使用電圧(AC V)100/200極数(P)3
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SRUシリーズ
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷から11日以内出荷定格電圧(V)(UL 489/CSA C22.2 No.5-02)AC240定格絶縁電圧(V)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics))500接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC240V 35、JIS C 8201-2-1 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/5・AC440V 15/8・AC415V 15/8・AC400V 15/8・AC230V 35/18、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC440V 15/8・AC400V 15/8・AC380V 15/8・AC230V 35/18フレーム(AF)100