カテゴリ

  • 制御機器(168)
  • メカニカル部品(84)
  • 住設機器(13)
  • 空調・電設資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(15)
  • ホンダ(359)
  • ニッサン(356)
  • SMC(343)
  • ニッセイ(273)
  • MAZDA(マツダ)(273)
  • RS PRO(259)
  • アズワン(247)
  • KYOWA(協和製作所)(212)
  • 河村電器産業(189)
  • サカエ(181)
  • StarTech.com(172)
  • Panasonic(パナソニック)(147)
  • BULGIN(146)
  • (123)
  • 富士変速機(112)
  • SKF(日本エスケイエフ)(108)
  • トヨタ(104)
  • エスコ(96)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(121)
サービス分類
  • 修理(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p60」の検索結果

関連キーワード
271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1台
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から38日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形
キッチンフードシステム部材 / グリスフィルター 三菱電機キッチンフードシステム部材 / グリスフィルター三菱電機
6,298税込6,928
1台
当日出荷
適用機種:P-60H2,P-60H(2枚1組)Φ150丸形ダクト長さ1.5m相当
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×284×10
分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
17,980税込19,778
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
レンジフードファン用 / 排気アタッチメント 三菱電機レンジフードファン用 / 排気アタッチメント三菱電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から4日以内出荷
左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用くださいレンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてくださいシャッター組込
ダクト径(Φmm)150
キッチンフード 三菱電機キッチンフード三菱電機
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フードフード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
ロスナイシステム部材 / 交換用除じんフィルター 三菱電機ロスナイシステム部材 / 交換用除じんフィルター三菱電機
949税込1,044
1台
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)241×140×15
電動給気シャッター連動出力コード 三菱電機電動給気シャッター連動出力コード三菱電機
2,198税込2,418
1台
翌々日出荷
この部品はレンジフードファンの電動給気シャッターコード接続用コネクタへ接続して使用します。
有効長(m)約1.5材質2芯平形ビニルコード
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ三菱電機(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
接続表面形:圧着端子用定格絶縁電圧(V)500フレーム(AF)100定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5適合主回路用ノーヒューズ遮断器外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5
レバー式壁スイッチ(V-754KQESW8用) 三菱電機レバー式壁スイッチ(V-754KQESW8用)三菱電機
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
レンジフードファン用 / 壁スイッチ 三菱電機レンジフードファン用 / 壁スイッチ三菱電機
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
レンジフードファン用照明ランプを単独で入/切する場合に選択してください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×120×14.30
レンジフードファン用 / 天吊位置調整金具 三菱電機レンジフードファン用 / 天吊位置調整金具三菱電機
1,698税込1,868
1台
5日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×140×25
ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(自然給気用・60cm幅) 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(自然給気用・60cm幅)三菱電機
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用くださいレンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×600×160
ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(排気用・60cm幅) 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(排気用・60cm幅)三菱電機
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用くださいレンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1台ほか
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(排気用・60cm幅) 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(排気用・60cm幅)三菱電機
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用くださいレンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×600×55
ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(排気用・60cm幅) 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(排気用・60cm幅)三菱電機
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用くださいレンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×600×55
インバータ FR-A842-500K用高効率コバータオプション 位相検出オプション基板 三菱電機インバータ FR-A842-500K用高効率コバータオプション 位相検出オプション基板三菱電機
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷から81日以内出荷
仕様位相検出オプション基板
上幕板 フラットフード形レンジフードファン用 三菱電機上幕板 フラットフード形レンジフードファン用三菱電機
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
フラットフード形レンジフードファンと組合わせて取付ける上幕板です。
レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット 三菱電機レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
適合パイプΦ150質量(kg)2.4
分電盤・制御盤用遮断器 制御盤用遮断器 NF-FHUシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 制御盤用遮断器 NF-FHUシリーズ三菱電機
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240定格絶縁電圧(V)(IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))500接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2極数・素子数3Pフレーム(AF)100
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機
14,980税込16,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
ノーヒューズ遮断器 三菱電機ノーヒューズ遮断器三菱電機
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)600接続方式表面形漏電遮断器仕様定格インパルス耐電圧(kV)8外形寸法ca(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続極数・素子数3P最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級
インバーターオプション 内蔵形 ベクトル制御 PLG フィードバック制御 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 ベクトル制御 PLG フィードバック制御三菱電機
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
用途PLG 付きモータ(誘導)でベクトル制御を行うことができます。モータの回転速度をフィードバックし、速度を一定に保ちます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
漏電遮断器(NV) NV63AF新型ーN 三菱電機漏電遮断器(NV) NV63AF新型ーN三菱電機
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
漏電遮断器(NV)NV63AF新型ーNです。
極数3奥行(mm)90電流の種類AC
漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SRUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SRUシリーズ三菱電機
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)(UL 489/CSA C22.2 No.5-02)AC240定格絶縁電圧(V)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics))500接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC240V 35、JIS C 8201-2-1 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/5・AC440V 15/8・AC415V 15/8・AC400V 15/8・AC230V 35/18、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC440V 15/8・AC400V 15/8・AC380V 15/8・AC230V 35/18フレーム(AF)100
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVUシリーズ三菱電機
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)(UL 489/CSA C22.2 No.5-02)AC480定格絶縁電圧(V)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics))690接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC480V 30・AC240V 50、JIS C 8201-2-1 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 8/4・AC500V 18/9・AC440V 30/15・AC415V 30/15・AC400V 30/15・AC380V 30/15・AC230V 50/25、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 30/15・AC400V 30/15・AC380V 30/15・AC230V 50/25定格感度電流(mA)-フレーム(AF)125
単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 三菱電機単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器)三菱電機(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形
分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ三菱電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100/200極数(P)3
BH分電盤用遮断器(BH-K) 三菱電機BH分電盤用遮断器(BH-K)三菱電機
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
漏電遮断器”NV-Cシリーズ” 三菱電機漏電遮断器”NV-Cシリーズ”三菱電機
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
低圧電路の感電保護や漏電火災防止に使用する機器で、開閉、過負荷、短絡での自動遮断の機能も併せ持っています。信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
長さ(mm)68高さ(mm)130電極3P電流の種類AC
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン極数・素子数3P機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
低圧遮断器NF63-SV仕様 三菱電機低圧遮断器NF63-SV仕様三菱電機
14,980税込16,478
1台
11日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-CVF仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-CVF仕様三菱電機
9,098税込10,008
1台
9日以内出荷から35日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応