カテゴリ
- 制御機器(24)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- 東洋技研(78)
- CKD(25)
- 日東工業(22)
- NAKANO(22)
- 東正車輛(18)
- 富士電機(18)
- ノーリツ(17)
- フジキン(16)
- メディアカバーマーケット(16)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(15)
- テンテキャスター(15)
- KTC(14)
- TAKIGEN(タキゲン)(14)
- TRUSCO(13)
- AMD(13)
- ParkerTAIYO(11)
- MSソリューションズ(11)
- ブランドをもっと見る
「p63」の検索結果

ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1台ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか当日出荷から47日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
MELSEC iQ-Rシリーズ 電源ユニット
三菱電機¥26,980税込¥29,6781台当日出荷外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×54.6×110出力接点ERR接点絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上入力周波数(Hz)50/60±5%ヒューズ内蔵(交換不可)過電圧保護(V)5.5~6.5(DC5)
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット
三菱電機(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
スライドベース
三菱電機¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から14日以内出荷SF-PRと同一の塗装色マンセルN7を採用し取付時の調和性をアップしました! 従来のスライドベースと同一寸法にし、互換性を確保しています。 SF-PR以外の三菱電機モーターにも使用可能です。
単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器)
三菱電機(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から92日以内出荷定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有極数・素子数3P機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100-440接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/7.5・AC415V 7.5/7.5・AC400V 7.5/7.5・AC230V 15/15・AC200V 15/15・AC100V 15/15極数・素子数3P
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Hシリーズ (高性能品)
三菱電機¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から22日以内出荷質量(kg)0.75接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 10/8・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC230V 25/19・AC200V 25/19・AC100V 25/19定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
漏電遮断器”NV-Cシリーズ”
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷から5日以内出荷低圧電路の感電保護や漏電火災防止に使用する機器で、開閉、過負荷、短絡での自動遮断の機能も併せ持っています。信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。長さ(mm)68高さ(mm)130電極3P電流の種類AC
照明制御 MILCO.NET
三菱電機¥75,980税込¥83,5781台92日以内出荷2026三菱照明総合カタログ_P633仕様●公共施設用形名:DS1-NC●照度推定マスク:64ポイント●照度推定動作設定(基準照度):連続照度:約100~1500lx●人感センサ子機(別売):MN3904A(最大接続台数8台)●人感センサ子機割付:47ブロック(自由な割当て)●人検知マスク:64ポイント●静止物判定時間:1~59秒(1秒単位)、1~60分(1分単位)●保持時間:1~179秒(1秒単位)、3~78分(1分単位)適合設定器(別売):データ設定器:MN3060、センサ設定器:MN3061質量(kg)0.4周波数(Hz)50/60定格定格消費電力1.7W/定格皮相電力5.5VA定格入力電圧(V)通信:±24定格電源電圧AC100~242V機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、照度推定通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲9.0m×9.0m、7.2m×7.2m、6.4m×6.4m(設置天井高さ2.5~5.0m 床面より0.7mの位置)使用環境使用周囲温度:-10~40℃、使用周囲湿度:~85%RH、断熱施工では使用できません。屋内(ただし、水、氷霧気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)定格入力電流(mA)通信:2.4接続台数照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)高さ(m)設置:2.5~5.0最低照度(Lux)人検知可能:35