照明制御 MILCO.NET
2026三菱照明総合カタログ_P633
- 仕様
- ●公共施設用形名:DS1-NC●照度推定マスク:64ポイント●照度推定動作設定(基準照度):連続照度:約100~1500lx●人感センサ子機(別売):MN3904A(最大接続台数8台)●人感センサ子機割付:47ブロック(自由な割当て)●人検知マスク:64ポイント●静止物判定時間:1~59秒(1秒単位)、1~60分(1分単位)●保持時間:1~179秒(1秒単位)、3~78分(1分単位)
- 適合
- 設定器(別売):データ設定器:MN3060、センサ設定器:MN3061
- 質量(kg)
- 0.4
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 定格
- 定格消費電力1.7W/定格皮相電力5.5VA
- 定格入力電圧(V)
- 通信:±24
- 定格電源電圧
- AC100~242V
- 機能
- 人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、照度推定
- 通信方式
- MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
- 検知範囲
- 9.0m×9.0m、7.2m×7.2m、6.4m×6.4m(設置天井高さ2.5~5.0m 床面より0.7mの位置)
- 使用環境
- 使用周囲温度:-10~40℃、使用周囲湿度:~85%RH、断熱施工では使用できません。屋内(ただし、水、氷霧気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
- 定格入力電流(mA)
- 通信:2.4
- 接続台数
- 照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)
- 高さ(m)
- 設置:2.5~5.0
- 最低照度(Lux)
- 人検知可能:35
- 内容量
- 1台
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ



























