カテゴリ

  • 空調・電設資材(19)
  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(324)
  • SMC(265)
  • ERECTA(エレクター)(228)
  • エクスタイル(60)
  • エレコム(45)
  • 黒田精工(44)
  • JAPANNEXT(39)
  • エスコ(38)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(34)
  • コガネイ(33)
  • メディアカバーマーケット(30)
  • リスパック(29)
  • 呉竹(26)
  • New-Era(ニューエラー)(26)
  • アズワン(21)
  • MARWI(21)
  • JAE(日本航空電子工業)(20)
  • ゼノア(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-5」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天吊金具 三菱電機天吊金具三菱電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
防振吊金具 三菱電機防振吊金具三菱電機
969税込1,066
1個
当日出荷から8日以内出荷
産業用有圧換気扇・固定式ガラリ 三菱電機産業用有圧換気扇・固定式ガラリ三菱電機
7,598税込8,358特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
有圧換気扇システム部材 木枠 三菱電機有圧換気扇システム部材 木枠三菱電機
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
有圧換気扇システム部材 シャッター(電動式) 鋼板製 単相100V 三菱電機有圧換気扇システム部材 シャッター(電動式) 鋼板製 単相100V三菱電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
有圧換気扇システム部材 取付枠 三菱電機有圧換気扇システム部材 取付枠三菱電機
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
業務用有圧換気扇 システム部材 予備フィルター 三菱電機業務用有圧換気扇 システム部材 予備フィルター三菱電機
4,898税込5,388
1枚(4枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
有圧換気扇システム部材 絶縁枠 三菱電機有圧換気扇システム部材 絶縁枠三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
標準有圧換気扇用オプション 三菱電機標準有圧換気扇用オプション三菱電機
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
中間取付形ダクトファン 低騒音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン 低騒音タイプ三菱電機
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
据付自由度が高く、メンテナンスが容易な中間取付形ダクトファン羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用羽根の汚れ・目詰まりを抑え、風量の低下や運転騒音の悪化を抑制低騒音設計天地逆据付可能
用途事務所・施設・店舗用付属品天吊金具取付天地逆据付可能電圧(V)100V接続速結端子接続適合場所事務所・施設・店舗ダクト径(Φmm)(出口/入口):200/200機能低騒音設計風量風量強・弱2段切換ファンプラスチック(シロッコファン)入数1台接続パイプ(Φmm)200
有圧換気扇用 ステンレス 防虫網 三菱電機有圧換気扇用 ステンレス 防虫網三菱電機
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
増設電源ユニット 三菱電機増設電源ユニット三菱電機
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
FX5用 増設電源ユニット 三菱電機FX5用 増設電源ユニット三菱電機
11,980税込13,178
1個
欠品中
消費電力(W)最大30電源電圧(V)DC24突入電流(A)最大35(0.5ms以下/DC24V)入出力占有点数0点(占有点数なし)
増設ブロック 出力増設用 三菱電機増設ブロック 出力増設用三菱電機(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から62日以内出荷
プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)ユニット種別出力増設ブロック電源仕様基本、増設ユニットから内部給電
増設ブロック 入力増設用 三菱電機増設ブロック 入力増設用三菱電機(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷から5日以内出荷
電源シーケンサからの内部給電ユニット種別入力増設ブロックプログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)電源仕様基本、増設ユニットから給電適合シーケンサFX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC<コネクタタイプシーケンサへの接続について>FX1NC、FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。FX3GC、FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
増設ブロック 入出力増設用 三菱電機増設ブロック 入出力増設用三菱電機(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
入力4点、出力4点を増設することができます。 基本ユニットや増設ユニットの後段に接続することができます。
適合FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX2NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV‐IFまたはFX3UC-1PS-5V要)入力仕様DC24V シンク入力 5mA出力仕様2A/1点(8A/4点) AC250V DC30V電源仕様基本、増設ユニットから給電適合機種FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX2NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV‐IFまたはFX3UC-1PS-5V要)出力点数4点(8点占有)入力点数4点(8点占有)出力形式リレー入出力点数(点)8点
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(Ethernetユニット) 三菱電機マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(Ethernetユニット)三菱電機
49,980税込54,978
1台
当日出荷
質量(kg)約0.2ポート数2(IPアドレスは2ポートで共用となるため、1つしか設定できません。)耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-IFCまたはFX5-C1PS-5Vが必要です。電源電圧(V)DC24(内部給電)消費電流(mA)110(内部給電)絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上入出力占有点数8点接続台数1台
位置決め関係ユニット/ブロック 三菱電機位置決め関係ユニット/ブロック三菱電機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
アナログ出力ブロック 三菱電機アナログ出力ブロック三菱電機
46,980税込51,678
1個
当日出荷
分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧)、15bitバイナリ(電流)の高精度のアナログ出力ブロックです。 4チャンネルの電圧出力(DC-10V~+10V)または、電流出力(DC0mA~20mA,DC4mA~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに電圧または電流出力指定が可能です。 BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4~5倍速くなりました。 テーブル出力機能や上下限値機能などの多彩な機能を搭載しました。
適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です)電源DC5V/120mA(シーケンサ内部給電)、DC24V±10%/160mA/DC24V(外部給電)適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数4(出力)分解能電圧出力:0.32mV(20V×1/64000)、電流出力:0.63μA(20mA×1/32000)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁、駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)入出力点数8点変換速度1ms(使用チャンネル数は無関係です)アナログ出力範囲電圧出力:DC-10~10V(外部負荷1k~1MΩ)、電流出力:DC0~20mA/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)総合精度電圧出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20Vに対し、±0.3%(±60mV)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20Vに対し、±0.5%(±100mV)、電流出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20mAに対し、±0.3%(±60μA)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20mAに対し、±0.5%(±100μA)有効デジタル入力電圧出力:15bitバイナリ+符号1bit、電流出力:15bitバイナリ
FX5用 バス変換ユニット 三菱電機FX5用 バス変換ユニット三菱電機
3,698税込4,068
1台
翌々日出荷から101日以内出荷
質量(kg)約0.1消費電流(mA)150(内部給電)定格電圧(V)DC5(内部給電)入出力占有点数8点
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
Ethernetインタフェースブロック 三菱電機Ethernetインタフェースブロック三菱電機
1個
欠品中
仕様●取付位置:基本ユニットの右側適合機種FX3U(V2.21以上)、FX3UC(V2.21以上)電源DC24V 20%、-15%、リップル(P-P)5%以内接続方式特殊増設バス接続寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87消費電流(mA)240(外部24V)許容瞬時停電時間(ms)1ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します。入出力占有点数8点適合シーケンサFX3U/FX3UC(FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要)シーケンサVer.2.21以降、基本ユニットへの接続台数:1台