カテゴリ

  • 空調・電設資材(30)
  • 制御機器(6)
  • 家電(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(5)
  • SMC(1,183)
  • YAMAHA(ヤマハ)(188)
  • ERECTA(エレクター)(133)
  • JAPANNEXT(117)
  • メディアカバーマーケット(111)
  • NSK(日本精工)(103)
  • イトーキ(92)
  • ATEN(81)
  • リスパック(56)
  • エスコ(53)
  • XP POWER(48)
  • アズワン(45)
  • JAE(日本航空電子工業)(45)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(45)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(45)
  • 黒田精工(44)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(44)
  • サンワサプライ(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps2」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用有圧換気扇・固定式ガラリ 三菱電機産業用有圧換気扇・固定式ガラリ三菱電機
3,798税込4,178特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
有圧換気扇システム部材 木枠 三菱電機有圧換気扇システム部材 木枠三菱電機
6,998税込7,698特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
有圧換気扇システム部材 不燃枠 三菱電機有圧換気扇システム部材 不燃枠三菱電機
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
有圧換気扇システム部材 取付枠 三菱電機有圧換気扇システム部材 取付枠三菱電機
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
学校用標準換気扇システム部材 / 防火ダンパー付ウェザーカバー対応取付部材 三菱電機学校用標準換気扇システム部材 / 防火ダンパー付ウェザーカバー対応取付部材三菱電機
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
20cm用防火ダンパー付ウェザーカバーと組合せる場合は、必ず選定ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)301×301×120
有圧換気扇システム部材 シャッター(電動式) 鋼板製 単相100V 三菱電機有圧換気扇システム部材 シャッター(電動式) 鋼板製 単相100V三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
有圧換気扇システム部材 絶縁枠 三菱電機有圧換気扇システム部材 絶縁枠三菱電機
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
学校用標準換気扇システム部材 / 防火ダンパー付ウェザーカバー対応据付部材 三菱電機学校用標準換気扇システム部材 / 防火ダンパー付ウェザーカバー対応据付部材三菱電機
5,198税込5,718
1台
4日以内出荷
30cm用防火ダンパー付ウェザーカバーと組合せる場合は、必ず選定ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)401×401×120
学校用標準換気扇システム部材 / 防火ダンパー付ウェザーカバー対応据付部材 三菱電機学校用標準換気扇システム部材 / 防火ダンパー付ウェザーカバー対応据付部材三菱電機
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
25cm用防火ダンパー付ウェザーカバーと組合せる場合は、必ず選定ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)351×351×120
有圧換気扇システム部材 スライド取付枠 三菱電機有圧換気扇システム部材 スライド取付枠三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
有圧換気扇用 ステンレス 防虫網 三菱電機有圧換気扇用 ステンレス 防虫網三菱電機
4,798税込5,278
1台
4日以内出荷
給気遅延タイマーボックス 三菱電機給気遅延タイマーボックス三菱電機
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
質量(kg)3.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393×253×116
デルタキャッチ形レンジフードファン用 / 上幕板(V-507RH3-S用) 三菱電機デルタキャッチ形レンジフードファン用 / 上幕板(V-507RH3-S用)三菱電機
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
V-507RH-S専用上幕板
標準有圧換気扇用オプション 三菱電機標準有圧換気扇用オプション三菱電機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
非接触タッチパネル用 ACアダプター 三菱電機非接触タッチパネル用 ACアダプター三菱電機
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
AC電源入力用アダプターです。
仕様●入力電圧:AC100-240V●出力電圧:DC12V±5%アズワン品番65-3348-45
角形フランジ 片吸込形シロッコファン用 三菱電機角形フランジ 片吸込形シロッコファン用三菱電機
1,298税込1,428
1台
4日以内出荷
MRーJ2シリーズ 中継端子台ケーブル(PS7DWー20V14BーF用) 三菱電機MRーJ2シリーズ 中継端子台ケーブル(PS7DWー20V14BーF用)三菱電機
16,980税込18,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
増設ブロック 出力増設用 三菱電機増設ブロック 出力増設用三菱電機(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から62日以内出荷
プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)ユニット種別出力増設ブロック電源仕様基本、増設ユニットから内部給電
非接触タッチパネル 三菱電機非接触タッチパネル三菱電機
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷
タッチパネルの感度を上げ、空中に離れた指の位置を検出して非接触タッチ操作を実現しますこれまでどおり画面へタッチしても操作可能です。触らないタッチにより、衛生的なオペレーションが可能です。工場内で操作部を介した有害物質の拡散を防ぐことができます。タッチパネルに触れずに操作可能なため、汚れた手でも操作できます。不特定多数が操作するパネルへの接触で感じる抵抗感・嫌悪感を軽減します。公共施設の操作端末に安心の操作を提供し、操作部の清掃や消毒の頻度を少なくすることができます。使用には非接触タッチパネル用ACアダプターTSD-PS2(アズワン品番:65-3348-45)が必要です。
仕様サイズ:15型(38.1cm)TFTカラー液晶パネル 表示画素数:1,024ドット(H)×768ライン(V) 画素ピッチ:0.297mm アスペクト比:4対3 画素配列:R,G,B縦ストライプ 視野角(標準):± 85°(左右)、± 85°(上下) コントラスト比(標準):1500:1 投影型静電容量方式 近接検知:距離:0 ~ 30mm、範囲:表示領域の30mm内側、タッチ判定機能:同じ位置で継続検知でタッチ動作 近接/タッチ切替機能:接触時、近接検出モードからタッチ検出モードへ自動切替え 映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D(メス) タッチ信号:USB Type-B 電源:DC12V※別売電源用ACアダプターTSD-PS2 付属品:電源コード(DC12V 用/1.8m)、映像信号ケーブル(VGA/1.8m)、タッチ通信ケーブル(USB/2.0m)アズワン品番65-3348-44
増設ブロック 入力増設用 三菱電機増設ブロック 入力増設用三菱電機(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷から5日以内出荷
電源シーケンサからの内部給電ユニット種別入力増設ブロックプログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)電源仕様基本、増設ユニットから給電適合シーケンサFX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC<コネクタタイプシーケンサへの接続について>FX1NC、FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。FX3GC、FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
増設ブロック 入出力増設用 三菱電機増設ブロック 入出力増設用三菱電機(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
入力4点、出力4点を増設することができます。 基本ユニットや増設ユニットの後段に接続することができます。
適合FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX2NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV‐IFまたはFX3UC-1PS-5V要)入力仕様DC24V シンク入力 5mA出力仕様2A/1点(8A/4点) AC250V DC30V電源仕様基本、増設ユニットから給電適合機種FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX2NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV‐IFまたはFX3UC-1PS-5V要)出力点数4点(8点占有)入力点数4点(8点占有)出力形式リレー入出力点数(点)8点
防振吊金具 三菱電機防振吊金具三菱電機
969税込1,066
1個
当日出荷から8日以内出荷
アナログ出力ブロック 三菱電機アナログ出力ブロック三菱電機
46,980税込51,678
1個
当日出荷
分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧)、15bitバイナリ(電流)の高精度のアナログ出力ブロックです。 4チャンネルの電圧出力(DC-10V~+10V)または、電流出力(DC0mA~20mA,DC4mA~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに電圧または電流出力指定が可能です。 BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4~5倍速くなりました。 テーブル出力機能や上下限値機能などの多彩な機能を搭載しました。
適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です)電源DC5V/120mA(シーケンサ内部給電)、DC24V±10%/160mA/DC24V(外部給電)適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数4(出力)分解能電圧出力:0.32mV(20V×1/64000)、電流出力:0.63μA(20mA×1/32000)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁、駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)入出力点数8点変換速度1ms(使用チャンネル数は無関係です)アナログ出力範囲電圧出力:DC-10~10V(外部負荷1k~1MΩ)、電流出力:DC0~20mA/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)総合精度電圧出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20Vに対し、±0.3%(±60mV)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20Vに対し、±0.5%(±100mV)、電流出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20mAに対し、±0.3%(±60μA)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20mAに対し、±0.5%(±100μA)有効デジタル入力電圧出力:15bitバイナリ+符号1bit、電流出力:15bitバイナリ
位置決め関係ユニット/ブロック 三菱電機位置決め関係ユニット/ブロック三菱電機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
天吊金具 三菱電機天吊金具三菱電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
シロッコ換気扇 三菱電機シロッコ換気扇三菱電機
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外設置用カバー方吸込形シロッコファン用 三菱電機屋外設置用カバー方吸込形シロッコファン用三菱電機
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
スプリング式防振吊金具 三菱電機スプリング式防振吊金具三菱電機
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×39×32質量(kg)0.2
Ethernetインタフェースブロック 三菱電機Ethernetインタフェースブロック三菱電機
1個
欠品中
仕様●取付位置:基本ユニットの右側適合機種FX3U(V2.21以上)、FX3UC(V2.21以上)電源DC24V 20%、-15%、リップル(P-P)5%以内接続方式特殊増設バス接続寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87消費電流(mA)240(外部24V)許容瞬時停電時間(ms)1ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します。入出力占有点数8点適合シーケンサFX3U/FX3UC(FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要)シーケンサVer.2.21以降、基本ユニットへの接続台数:1台