カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • ミツビシ(102)
  • BMW(47)
  • ホンダ(22)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • ダイヤトレンド(19)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • SMC(9)
  • 三木プーリ(9)
  • AGRAS(9)
  • EIKO(栄工舎)(7)
  • SDG株式会社(5)
  • THK(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • KTM(5)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(5)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
  • Kawasaki(4)
サービス分類
  • 修理(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r353」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HG-RR(超低慣性 中容量) サーボモータ 三菱電機HG-RR(超低慣性 中容量) サーボモータ三菱電機
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 200Vクラス 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター
HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷から91日以内出荷
低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 200Vクラス
種類サーボモーター
HG-JRシリーズ(低慣性・小~大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-JRシリーズ(低慣性・小~大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷から91日以内出荷
低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 400Vクラス
種類サーボモーター
HG-JRシリーズ(低慣性・小~大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HG-JRシリーズ(低慣性・小~大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷から91日以内出荷
低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 400Vクラス 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター
【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス 三菱電機【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス三菱電機
299,800税込329,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービス関連資料定額基盤修理サービスに関する注意事項(0.29MB)サービス分類修理
HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 機能安全対応 三菱電機HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 機能安全対応三菱電機
189,800税込208,780
1台
91日以内出荷
低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 機能安全対応サーボモータは安全レベルを向上させたエンコーダを標準搭載。サーボアンプまたはドライブユニットと、MR-D30機能安全ユニット、および機能安全対応サーボモータを組み合わせることで、カテゴリ 4 PL e, SIL 3 (STO/SS1/SS2/SOS/SLS/SBC/SSM) に対応します。 200Vクラス
仕様機能安全対応減速比-種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J4軸端形状標準(ストレート軸)減速機なし
HG-JRシリーズ(低慣性・小~大容量) 回転型サーボモータ 機能安全対応 三菱電機HG-JRシリーズ(低慣性・小~大容量) 回転型サーボモータ 機能安全対応三菱電機
229,800税込252,780
1台
91日以内出荷
低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 機能安全対応サーボモータは安全レベルを向上させたエンコーダを標準搭載。サーボアンプまたはドライブユニットと、MR-D30機能安全ユニット、および機能安全対応サーボモータを組み合わせることで、カテゴリ 4 PL e, SIL 3 (STO/SS1/SS2/SOS/SLS/SBC/SSM) に対応します。 400Vクラス
仕様機能安全対応減速比-種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4軸端形状標準(ストレート軸)減速機なし