カテゴリ

  • 空調・電設資材(347)
  • 制御機器(2)
  • 住設機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3,235)
  • コイズミ(小泉成器)(714)
  • DAIKO(大光電機)(494)
  • ODELIC(オーデリック)(330)
  • ENDO(遠藤照明)(285)
  • 岩崎電気(221)
  • 東芝ライテック(203)
  • SMC(180)
  • 山田照明(158)
  • オーム電機(106)
  • NORGREN(74)
  • 東京メタル(68)
  • アイリスオーヤマ(59)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(58)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(34)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(33)
  • TOKISTAR(32)
  • ホンダ(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(38)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(70)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-80」の検索結果

関連キーワード
351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FREQROL 取扱説明書 三菱電機FREQROL 取扱説明書三菱電機
799税込879
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
Myシリーズ ライトユニット 三菱電機Myシリーズ ライトユニット三菱電機
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1台調光の可否
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機
8,998税込9,898
1セット
翌日出荷から90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.3製品形状逆富士タイプ 230幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED一体形非常用照明器具 シーリング 防雨形 三菱電機LED一体形非常用照明器具 シーリング 防雨形三菱電機
38,980税込42,878特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
電池内蔵形天井面・壁面取付可能使用可能温度範囲:5~35℃階段通路誘導灯兼用形平常時LED点灯・非常時LED点灯
用途防雨形軒下用定格60クラス60器具相当FCL20形演色指数(Ra)80消費電力(W)9.1点灯時間(非常時)30分質量(kg)3.2定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間耐震性S2使用電池(Ni-MH)6H15FA材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上グローブ種別ガラス 内面 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付三菱電機
7,298税込8,028特価
1セット
当日出荷から92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.5製品形状笠付タイプ プルスイッチ付入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形三菱電機
9,998税込10,998
1組
当日出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ三菱電機
7,998税込8,798特価
1セット
当日出荷から90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1250取付直付形40高さ(mm)器具:57材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.6製品形状逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形三菱電機
15,980税込17,578特価
1組
当日出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機
5,698税込6,268特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
ベースダウンライト ライトユニット 三菱電機ベースダウンライト ライトユニット三菱電機
4,198税込4,618
1台
翌日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ
定格電圧(V)100~242調色の可否×
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
浴室暖房機連動シリーズ給・排気DCブラシレスモーター紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)本体耐湿仕様浴室排気風路切替電動ダンパー搭載ドレンパン付・PA ダクト接続口は選択可能浴室からのRA接続可能24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)熱交換器・モーター等は下側から着脱可能外気清掃フィルター内蔵外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能対称間取り住宅にも対応SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能速結端子接続フィルターお手入れサイン機能搭載SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)種類VL-200ZMHSV3後継機種機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz)処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19種別温暖地タイプ接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)温度交換効率(%)[強]72[弱]68(50/60Hz)エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]66[暖房弱]63[冷房強]67[冷房弱]64質量(kg)19電源単相付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ消費電力(W)(50/60Hz)[強]45[弱]16電圧(V)100仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付三菱電機
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷から90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.3機能人感センサ付製品形状逆富士タイプ 230幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
浴室暖房機連動シリーズ給気CAモーター、排気DCブラシレスモーター紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)本体耐湿仕様浴室排気風路切替電動ダンパー搭載ドレンパン付RAダクト接続口は選択可能浴室からのRA接続可能24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)熱交換器・モーター等は下側から着脱可能外気清掃フィルター内蔵外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能対称間取り住宅にも対応SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能速結端子接続フィルターお手入れサイン機能搭載SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)給気は強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所種別温暖地タイプ機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz)温度交換効率(%)[強]72[弱]66(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)[強]78[弱]27種類VL-200ZMHS3後継機種電圧(V)100機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]67[暖房弱]61[冷房強]33[冷房弱]59処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19質量(kg)19電源単相付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
5,498税込6,048
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズコンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)200ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズコンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)175ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ
種別(ライトユニット)一般タイプカバープラスチック 乳白色タイプ人感センサタイプ 白色コーン使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)100~242器具・セットセット光源寿命40000時間接続台数調光用ダウンライト:1~24台、人感センサ付ダウンライト:3台 またはMS121A:5台演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否×反射板枠プラスチック 白色調色の可否×
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付三菱電機
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷から92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ プルスイッチ付質量(kg)1取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 連続調光 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 40形 連続調光 一般タイプ三菱電機
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200大きさ40形演色指数(Ra)85
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。
タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
9,898税込10,888
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット)タイプ軒下用 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)-10~35定格固定出力(AHN)定格電圧(V)100~242構造防雨形(軒下側のみ)保護等級IP43光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷から90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形110材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形スクエアライト ライトユニット 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト ライトユニット三菱電機
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MyシリーズパネルタイプLED内蔵・電源ユニット内蔵枠なしスクエア形ライトユニットが均一に発光、方向性のない光を実現
消費電力(W)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85パネルアクリル乳白
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 連続調光 省電力タイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 40形 連続調光 省電力タイプ三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200定格連続調光/初期照度補正付(5~100%)大きさ40形演色指数(Ra)85ライトユニット省電力
LEDライトユニット Myシリーズ 110形 連続調光 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 110形 連続調光 一般タイプ三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
Myシリーズ
定格連続調光/初期照度補正付(5~100%)大きさ110形演色指数(Ra)85ライトユニット一般
misola 埋込形 □639 三菱電機misola 埋込形 □639三菱電機
589,800税込648,780
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
青空を模擬する照明
用途取付ボルト施工質量(kg)12.5材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上消費電力(W)74定格電圧(V)100~242材質(フレーム)乳白アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)52.7材質(枠)アルミ 白色塗装仕上光束(Lm)3900LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85パネル散乱パネル:アクリル
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 グレアカット ABタイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 グレアカット ABタイプ三菱電機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)85ライトユニットグレアカット(ABタイプ)
LEDライトユニット Myシリーズ 110形 固定出力 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 110形 固定出力 一般タイプ三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
Myシリーズ
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ110形演色指数(Ra)85ライトユニット一般
LEDライトユニット Myシリーズ 110形 固定出力 省電力タイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 110形 固定出力 省電力タイプ三菱電機
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
Myシリーズ
電圧(V)200~242定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ110形演色指数(Ra)85ライトユニット省電力
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 省電力タイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 省電力タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ40形演色指数(Ra)85ライトユニット省電力
LEDライトユニット Myシリーズ 20形 固定出力 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 20形 固定出力 一般タイプ三菱電機
8,798税込9,678
1台
翌々日出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ20形演色指数(Ra)85ライトユニット一般
LEDライトユニット Myシリーズ 20形 固定出力 グレアカット ABタイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 20形 固定出力 グレアカット ABタイプ三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)85ライトユニットグレアカット(ABタイプ)
スポットライト クラス200 三菱電機スポットライト クラス200三菱電機
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズライティングダクト用100V電源ユニット内蔵
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)0.9ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)20.3角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス200演色指数(Ra)85器具相当HID35形
スポットライト クラス300 三菱電機スポットライト クラス300三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズライティングダクト用100V電源ユニット内蔵
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)0.9ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)24.9角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス300演色指数(Ra)85器具相当HID70形
スポットライト クラス150 三菱電機スポットライト クラス150三菱電機
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズライティングダクト用100V電源ユニット内蔵
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)0.9ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)14.7角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス150演色指数(Ra)85器具相当HID35形
軒下用ダウンライト 白色コーン 三菱電機軒下用ダウンライト 白色コーン三菱電機
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
大規模商業施設・倉庫などの高天井から居住空間向けの低天井まで多彩な用途に対応する軒下ダウンライト
用途軒下用質量(kg)2.4材質(本体)アルミダイカストタイプ軒下用使用温度範囲(℃)5~35電圧(V)100~242消費電力(W)62定格寿命(時間)40000クラス700グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150プラスチック 白色器具相当HID100形反射板プラスチック 白色仕上ユニットボックス鋼板下面カバーアクリル拡散
スポットライト クラス400-350 三菱電機スポットライト クラス400-350三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズライティングダクト用100V電源ユニット内蔵電源ボックス背面のスイッチで消費電力のモード切替が簡単に行えます
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)1.1ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)(ノーマル/セーブ)38.0/32.5角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス400-350演色指数(Ra)85器具相当HID70形ユニットボックスアルミダイカスト 白色塗装仕上
MCシリーズ ベースダウンライト トリムレス 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト トリムレス三菱電機
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
MCシリーズこだわりの施工方法ですばやく装着独自の技術による軽量・コンパクト化段調光機能(100%⇔85%)を搭載連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)125タイプトリムレス演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵グリーン購入法適合
LED一体形スクエアライト□350 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機LED一体形スクエアライト□350 埋込形 下面開放タイプ三菱電機
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)器具相当FHP42形×2灯形状下面開放タイプ質量(kg)3.6定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□350グリーン購入法適合