カテゴリ

  • 空調・電設資材(40)
  • 照明(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(372)
  • 岩崎電気(220)
  • 東芝ライテック(108)
  • DAIKO(大光電機)(36)
  • SMC(32)
  • Qlight(32)
  • 日動工業(30)
  • アルインコ(24)
  • エスコ(14)
  • スバル(11)
  • 山田照明(10)
  • ODELIC(オーデリック)(9)
  • ENDO(遠藤照明)(7)
  • ホンダ(6)
  • LEDIL(6)
  • THK(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • TOEX(LIXIL)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-70」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FREQROL 取扱説明書 三菱電機FREQROL 取扱説明書三菱電機
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
LED非常用照明器具 三菱電機LED非常用照明器具三菱電機
12,680税込13,948特価
1台
当日出荷から90日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応100~242Vまでの電圧対応が可能200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70鋼板(白色塗装)耐震性S2
LED非常用照明器具 三菱電機LED非常用照明器具三菱電機
18,980税込20,878
1台
翌日出荷から90日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応100~242Vまでの電圧対応が可能200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付埋込形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70鋼板(白色塗装)耐震性S2
LED非常用照明器具【受注生産品】 三菱電機LED非常用照明器具【受注生産品】三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応100~242Vまでの電圧対応が可能200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形タイプ黒枠タイプ定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000使用電池2H15DD(Ni-MH)電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-013鋼板(黒色塗装)耐震性S2
高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 耐振動・耐衝撃・重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 耐振動・耐衝撃・重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】三菱電機
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様口出し線付質量(kg)3.6取付天井直付用、クレーン用材質(本体)アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254平均演色評価数(Ra)70風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65色温度(K)5000使用環境電気工業、木工業、家具製造業など材質(カバー)ポリカーボネート透明光源寿命60000時間(光束維持率85%)耐衝撃性30G耐振動ランダム振動2.4G(5~200Hz)アームステンレスシルバー色塗装光色昼白色グリーン購入法適合配光タイプ広角
高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 高温 一般屋内用 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 高温 一般屋内用 【受注生産品】三菱電機
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-25~70(100V時は40度)シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~254保護等級IP20機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000使用環境一般工場・倉庫材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(アーム)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐震性S2
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル 【受注生産品】三菱電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
お求めやすい価格でリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル
材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付(70%)機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色演色指数(Ra)70耐震性S2モデルRGモデル
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】三菱電機
40,980税込45,078
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(アーム)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐震性S2モデルSGモデル
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】三菱電機
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載機能光源寿命お知らせ材質(アーム)鋼板グリーン購入法適合耐震性S2モデルSGモデル
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル[丸タイプ] 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル[丸タイプ] 【受注生産品】三菱電機
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
質量(kg)1.9材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格電圧(V)AC100~242角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)アーム鋼板グリーン購入法適合耐震性S2モデルSGモデル
高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 耐硫化・耐油煙・重耐塩(防湿・耐塵・防噴流形) 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 耐硫化・耐油煙・重耐塩(防湿・耐塵・防噴流形) 【受注生産品】三菱電機
96,980税込106,678
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様口出し線付適合部品:落下防止ワイヤH鋼取付用EL-XW003材質(本体)アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000使用環境ゴム・タイヤ製造業など材質(カバー)強化ガラス透明光源寿命60000時間(光束維持率85%)アームステンレスシルバー色塗装光色昼白色グリーン購入法適合配光タイプ広角
屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】 三菱電機屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】三菱電機
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様落下防止ワイヤ付材質電源ケース:アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40定格初期照度補正本体アルミシルバーアルマイト平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)使用場所屋外アーム鋼板高耐食溶融亜鉛メッキ光色昼白色耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電球の種類LED電源ユニット内蔵
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル [丸タイプ] 受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル [丸タイプ] 受注生産品】三菱電機
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
質量(kg)1.9材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)定格電圧(V)AC100~242角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用定格消費電力(W)107.5(200V時)平均演色評価数(Ra)70機能光束維持時間お知らせ機能色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明エネルギー消費効率(Lm/W)190.6(200V時)材質(枠)鋼板白色塗装光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)20500アーム鋼板光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)グリーン購入法適合耐震性S2モデルSGモデル配光タイプ中角調光範囲段調光機能付(:75%反射板アルミ銀色鏡面仕上下面カバーポリカーボネート透明レンズ付
高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 ガード付タイプ 【受注生産品】 三菱電機高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 ガード付タイプ 【受注生産品】三菱電機
91,980税込101,178
1セット
4日以内出荷
材質下面ガード:鋼線電気亜鉛メッキ質量(kg)4.5材質(本体)アルミ鋼板使用温度範囲(℃)-10~40定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明材質(枠)鋼板白色塗装光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応電源ユニット内蔵反射板アルミ銀色鏡面仕上
高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 下面開放タイプ 【受注生産品】 三菱電機高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 下面開放タイプ 【受注生産品】三菱電機
83,980税込92,378
1セット
4日以内出荷
質量(kg)4.2材質(本体)アルミ鋼板使用温度範囲(℃)-10~40定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明材質(枠)鋼板白色塗装光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応電源ユニット内蔵反射板アルミ銀色鏡面仕上
LED非常用照明器具 LED専用形 直付形 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 直付形三菱電機
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から62日以内出荷
平常時消灯・非常時LED点灯電源別置形
質量(kg)0.5材質(本体)亜鉛メッキ鋼板定格電圧(V)AC/DC100レンズガラス色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)70鋼板 白色仕様耐震性A
LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ100 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ100三菱電機
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷から62日以内出荷
平常時消灯・非常時LED点灯電源別置形
光源色昼白色色温度(K)5000材質(本体)亜鉛メッキ鋼板鋼板 白色仕様レンズガラス質量(kg)0.4定格電圧(V)AC/DC100耐震性A演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)60
LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 直付形 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 直付形三菱電機
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具防雨・防湿形 IP44電池内蔵形天井直付専用高天井用(~10m)平常時消灯・非常時LED点灯
用途雨の吹き込みやすい軒下などに種別防災照明 非常用照明器具材質(本体パッキン)シリコーン質量(kg)1取付直付形タイプ防雨・防湿形種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ本体亜鉛メッキ鋼板定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(高天井用)取付目安~10鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2
LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 直付形 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 直付形三菱電機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具電池内蔵形天井直付専用高天井用(~10m)
用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ種別防災照明 非常用照明器具材質(本体パッキン)シリコーン質量(kg)1取付直付形タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形)種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ本体亜鉛メッキ鋼板定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(高天井用)取付目安~10鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形三菱電機
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
清浄度管理が行われる製造業、研究施設、医療関連施設等のクリーンルームで使用可能なLED非常用照明器具クリーンルーム向け電池内蔵形埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ推奨清浄度クラウ:6~8(1,000~100,000)周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造クリーンルーム向けレンズガラス平均演色評価数(Ra)70材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150ステンレス フッ素樹脂白色塗装耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 直付形 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 直付形三菱電機
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具防雨・防湿形電池内蔵形天井直付専用
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(レースウェイ取付器具)EL-X0134種別LED非常用照明器具取付直付形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造防雨・防湿形レンズガラス平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44(防雨防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形鋼板 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形三菱電機
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から62日以内出荷
雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具防雨・防湿形電池内蔵形埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(リニューアルプレート)EL-X0133種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造防雨・防湿形レンズガラス平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44(防雨防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150鋼板 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
LED高天井用ダウンライト 三菱電機LED高天井用ダウンライト三菱電機
89,980税込98,978
1台
31日以内出荷
GTシリーズMILIE(ミライエ)
材質(本体)アルミ 鋼板電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000時間色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~35℃光源色昼白色材質(枠)鋼板 白色塗装演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)400材質(反射板)アルミ 銀色鏡面仕上調光率(%)5~100調光の可否
LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ60 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ60三菱電機
17,980税込19,778
1台
62日以内出荷
平常時消灯・非常時LED点灯電源別置形
質量(kg)0.2材質(本体)鋼板 電気亜鉛メッキタイプ低天井用(~3m)消費電力(W)3.6定格電圧(V)AC/DC100レンズガラス色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.038演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)60鋼板 白色仕様耐震性A器具相当ハロゲン45形/白熱電球100形
LED非常用照明器具 電池内蔵形 油煙対応 直付形 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 油煙対応 直付形三菱電機
51,980税込57,178
1台
62日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 油煙対応機械工場などの油煙が発生する空間に適した油煙対応のLED非常用照明器具油煙対応電池内蔵形天井直付専用中天井用(~6m)
用途機械工場などの油煙が発生する空間へ種別防災照明 非常用照明器具材質(本体パッキン)シリコーン質量(kg)1取付直付形タイプ油煙対応種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、油煙対応、リモコン自己点検機能タイプ本体亜鉛メッキ鋼板定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)認定番号LALE-014入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(中天井用)取付目安~6鋼板 フッ素樹脂塗装(N9.3)耐震性(クラス)S2
LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150三菱電機
59,980税込65,978
1台
62日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具電池内蔵形埋込穴Φ150中天井用(~6m)
用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ種別防災照明 非常用照明器具質量(kg)0.9取付埋込形 Φ150タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形)種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ本体鋼板 白色仕上(N9.3)定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)材質(パッキン)(本体)シリコーン認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(中天井用)取付天井目安~6埋込穴(Φmm)150鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2
LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 埋込形Φ150 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 埋込形Φ150三菱電機
39,980税込43,978
1台
62日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具防雨・防湿形 IP44電池内蔵形埋込穴Φ150高天井用(~10m)平常時消灯・非常時LED点灯
用途雨の吹き込みやすい軒下などに種別防災照明 非常用照明器具質量(kg)0.9取付埋込形 Φ150タイプ防雨・防湿形種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ本体鋼板 白色仕上(N9.3)定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)材質(パッキン)(本体)シリコーン認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(高天井用)取付天井目安~10埋込穴(Φmm)150鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 直付形 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 直付形三菱電機
49,980税込54,978
1台
62日以内出荷
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具HACCP向け電池内蔵形天井直付専用
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具質量(kg)1取付直付形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造HACCP向け(防噴流形・防湿形)レンズガラス 飛散防止コーティング(透明)平均演色評価数(Ra)70保護等級X5(防湿形)電池【別売】6H15DD(Ni-MH)材質(パッキン)シリコーン 半透明認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当使用可能目安取付天井高さの目安:中天井用(~6m)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形ステンレス 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 埋込形 Φ150 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 埋込形 Φ150三菱電機
52,980税込58,278
1台
62日以内出荷
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具HACCP向け電池内蔵形埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造HACCP向け(防噴流形・防湿形)レンズガラス 飛散防止コーティング(透明)平均演色評価数(Ra)70保護等級X5(防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150ステンレス フッ素樹脂白色塗装耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
LED非常用照明器具【受注生産品】 三菱電機LED非常用照明器具【受注生産品】三菱電機
19,980税込21,978
1台
90日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応100~242Vまでの電圧対応が可能200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可質量(kg)0.4取付埋込形タイプ黒枠タイプ種類LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)/一般形/30分間定格形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000使用電池2H15DD(Ni-MH)電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色高さL低天井・小空間用(~3m)明るさ従来ミニハロゲン9形器具相当演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-013埋込穴(Φmm)100鋼板(黒色塗装)耐震性S2
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 HGモデル 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 HGモデル 【受注生産品】三菱電機
53,980税込59,378
1台
92日以内出荷
特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル
取付天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明)材質(アーム)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率80%)配光角度(°)120・広角光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐震性S2モデルHGモデル
高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】三菱電機
64,980税込71,478
1台
92日以内出荷
仕様口出し線付材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-25~40シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~254保護等級IP65防湿形機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000使用環境工場・倉庫の軒下、トラックヤード材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(アーム)鋼板シルバー色塗装光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】三菱電機
78,980税込86,878
1台
92日以内出荷
仕様口出し線付材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-25~40シリーズGTシリーズ定格電圧(V)AC100~254保護等級IP65機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000使用環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(アーム)ステンレスシルバー色塗装光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 湾岸クレーン向け耐振動・耐衝撃・重耐塩(防雨・耐塵・防噴流形・屋外仕様)【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 湾岸クレーン向け耐振動・耐衝撃・重耐塩(防雨・耐塵・防噴流形・屋外仕様)【受注生産品】三菱電機
129,800税込142,780
1台
92日以内出荷
仕様口出し線付質量(kg)3.7取付天井直付用、クレーン用材質(本体)アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)108.5(200V時)平均演色評価数(Ra)70風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明エネルギー消費効率(Lm/W)195.3(200V時)光源寿命60000時間(光束維持率85%)耐衝撃性30G耐振動ランダム振動3.4G(10~200Hz)光束(Lm)21200アームステンレスシルバー色塗装光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)グリーン購入法適合配光タイプ広角
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 粉塵・高温(耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 粉塵・高温(耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】三菱電機
77,980税込85,778
1台
92日以内出荷
仕様口出し線付材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~60シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~254保護等級IP65機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000使用環境製鉄・製鋼業、ガラス製造業、繊維産業、食品製造業、発電所など材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(アーム)鋼板シルバー色塗装光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 耐油煙・高温(耐塵・防噴流形・軒下用)【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 耐油煙・高温(耐塵・防噴流形・軒下用)【受注生産品】三菱電機
82,980税込91,278
1台
92日以内出荷
仕様口出し線付材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-25~60シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~254保護等級IP65機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000使用環境金属加工業、鋳造所、自動車製造業、牛舎など材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(アーム)鋼板シルバー色塗装光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル三菱電機
39,980税込43,978
1台
92日以内出荷
お求めやすい価格でリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル
取付天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用材質(本体)アルミニウムタイプ高効率タイプ使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~242機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明)材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)配光角度(°)120・広角光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐震性S2モデルRGモデル
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 RGモデル[丸タイプ] 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 RGモデル[丸タイプ] 【受注生産品】三菱電機
41,980税込46,178
1台
92日以内出荷
材質(本体)アルミニウムタイプ高効率タイプ(透明カバー)使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用平均演色評価数(Ra)70機能光束維持時間お知らせ機能色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板光色昼白色グリーン購入法適合耐震性S2モデルRGモデル配光タイプ広角下面カバーポリカーボネート透明
高天井用ベースライト GTシリーズ 電源一体型 投光器 耐硫化・耐油煙・重耐塩(屋内プール用)【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 電源一体型 投光器 耐硫化・耐油煙・重耐塩(屋内プール用)【受注生産品】三菱電機
139,800税込153,780
1台
92日以内出荷
仕様落下防止ワイヤ付、口出し線付適合【部品】遮光ルーバS EL-XL002材質前面カバー:強化ガラスフッ素コーティングシリーズGTシリーズ電源ケース:アルミシルバーアルマイト定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254V本体アルミシルバーアルマイト定格消費電力(W)113.4(200V時)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~40℃光源寿命60000時間(光束維持率85%)アームステンレスシルバー色塗装光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)グリーン購入法適合