カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7,770)
- 制御機器(100)
- メカニカル部品(21)
- 住設機器(10)
- 電気材料(4)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(21)
- ホンダ(35,460)
- 三菱ふそう(18,810)
- Panasonic(パナソニック)(11,698)
- SMC(6,702)
- RS PRO(3,860)
- メディアカバーマーケット(2,152)
- トヨタ(2,059)
- New-Era(ニューエラー)(1,986)
- ミツビシ(1,700)
- TRACO POWER(1,668)
- ODELIC(オーデリック)(1,636)
- 日野自動車(1,437)
- MURATA(村田製作所)(1,422)
- Wera(1,379)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,194)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,193)
- SAMTEC(974)
- ニッサン(951)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(308)
グリーンマーク認定(83)
グリーン購入法適合(779)
サービス分類
- 修理(2)
「ra」の検索結果
特価

操作パネル接続コネクタ
三菱電機¥3,298税込¥3,6281個当日出荷操作パネル(FR-DU07)を盤面取付けする際に、操作パネルと接続ケーブル(FR-CB2□□)を組み合わせるためのコネクタ仕様操作パネル接続コネクタ種類操作オプション主な用途FREQROL-A700、F700(P)シリーズインバータにて、操作パネルをインバータから離して、盤面に取り付ける場合などに使用するコネクタです。
制御回路端子台 取付互換アタッチメント
三菱電機(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様制御回路端子台取付互換アタッチメント種類別置形主な用途FR-A700/A500シリーズの制御回路端子台をFR-A800シリーズに取り付けるためのアタッチメント
インバーターオプション 内蔵形 CC-Link 通信
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個当日出荷用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。仕様FR-E800シリーズ対応の内蔵オプション機能CC-Link 通信機能RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度156kbps、625kbps、2.5Mbps、5Mbps、 10Mbps適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE局番1~64(設定範囲)入出力点数(点)32固定(リモート入出力)
インバータ FRシリーズ
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個当日出荷仕様●セット内容:内蔵オプションx1/取付ねじx2本/端子台x1個/表面カバーx1個/オプション保護カバーx1個/オプション小カバーx1個●インバータ形状:インバータ内蔵オプション形、端子台接続方式●電源:DC5V インバータより供給●接続台数:最大42台(占有局数については36ページ 参照)、他機種との共用可能●電線サイズ:0.3mm2~0.75mm2●局種:リモートデバイス局●占有局数:CC-Link Ver.1:1局占有、CC-Link Ver.2:1局占有(2倍、4倍、8倍選択可能)●接続ケーブル:CC-Link専用ケーブル、CC-Link Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブルアズワン品番67-8181-97
Q173/Q172モーションコントローラ SSCNET終端抵抗
三菱電機¥3,598税込¥3,9581個欠品中適合機種SSCNET用サーボアンプ品名終端コネクタ接続SSCNET最終サーボアンプ(MR-J2□-B)に装着主な用途MR-J4-T20用
インバータ用オプション(2) 通信用インターフェイス
三菱電機¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷品名Lonworks種類内蔵オプション通信速度78kbps適合インバーターFREQROL-F500シリーズ
GOT2000シリーズ用 アタッチメント
三菱電機¥3,998税込¥4,3981個ほか当日出荷仕様(置き換え元のGOT)GT104□(置き換え先のGOT)GT2104-RTBD質量(kg)0.1シリーズGOT2000適合板厚(mm)2~3対応機種GT2104-RTBD
FLリモート通信
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷接続ケーブルFL-net専用ケーブル通信速度10Mbps/100Mbps(自動検出)接続台数64台総延長距離(m)2000(ノード-ハブ間:最大100、ハブ-ハブ間:最大100)
符号付アナログ出力 高分解能アナログ入力 モータサーミスタインタフェース
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷分解能-10V~+10V/16bit出力信号電圧出力(端子DA1-5間):DC-10V~+10V入力抵抗(kΩ)10
SSCNETⅢ通信
三菱電機¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷適合FR-A700接続SSCNETⅢケーブルMR-J3BUS□M(0.15m、0.3m、0.5m、1m、3m):盤内用標準コー、MR-J3BUS□M-A(5m、10m、20m):盤外用標準ケーブル、MR-J3BUS□M-B(30m、40m、50m):長距離ケーブル接続台数最大8軸(Q172DCPU)、最大32軸(Q173DCPU)制御演算周期(ms)0.44/1~3軸、0.88/4~8軸(Q172DCPU)、0.44/1~3軸、0.88/4~10軸、1.77/11~20軸、3.55/21~32軸(Q173DCPU)[SV13モーション制御デフォルト時]
ベントキャップ / (アルミ製・低圧損タイプ・ギャラリ付)
三菱電機¥1,898税込¥2,0881台6日以内出荷耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ100mm。低圧損タイプ。ギャラリ付タイプ。アルミ製質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×87
オリエント制御 PLGフィードバック制御 ベクトル制御 位置制御 PLGパルス分周出力 機械端オリエント
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷仕様速度変動率:±0.1%(3600r/minに対し)[PLGフィードバック制御]、±0.01%(3000r/minに対し)[ベクトル制御]適合FR-A700精度繰返し位置決め精度:±1.5°[オリエント制御]、絶対トルク精度:±10%・繰返しトルク精度:±5%[ベクトル制御]、繰返し位置決め精度:±1.5°[機械端オリエント制御]許容回転数(min-1[r.p.m])PLG取付け軸回転速度(2048pulse PLGにて6000)モータとPLG取付け軸との連結は速比1:1にて接続[オリエント制御]、PLG取付け軸回転速度(6000)[機械端オリエント制御]応答速度300rad/s(アナログ指令入力に対し)ただし、内部応答600rad/s(モデル適応速度制御あり)[ベクトル制御]位置制御ベクトル制御パルス入力の種類:正転パルス列+逆転パルス列・パルス列+符号・A相パルス列+B相パルス列、繰返し位置決め精度:±1.5°(モータ軸端)、電源:インタフェースドライバ用24V電源出力を装備、最大入力パルス周波数:差動ラインレシーバ:500kpps・オープンコレクタ:200kpps、電子ギヤ設定:1/50~20速度制御範囲1:1500(力行・回生共)[ベクトル制御]トルク制御範囲(N・m)1:50[ベクトル制御]
インバーターオプション 内蔵形 PROFIBUS-DP 通信
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)
三菱電機(36件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
防火ダンパー付ベントキャップ / (アルミ製・低圧損タイプ・ギャラリ付)
三菱電機¥6,198税込¥6,8181台6日以内出荷耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ200mm。ギャラリ付。防火ダンパー付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。低圧損タイプ質量(kg)1.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×264×121
...