カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7,666)
  • 制御機器(32)
  • 住設機器(10)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(10,696)
  • ホンダ(2,586)
  • メディアカバーマーケット(2,150)
  • ODELIC(オーデリック)(1,598)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,194)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,188)
  • MAD MAX(マッドマックス)(903)
  • OVER RACING(841)
  • 東芝ライテック(798)
  • コイズミ照明(778)
  • ラムマウント(750)
  • Wera(696)
  • 岩崎電気(683)
  • DAIKO(大光電機)(676)
  • オカムラ(岡村製作所)(620)
  • TRACO POWER(553)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(526)
  • SARAYA(サラヤ)(471)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(262)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(23)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(702)
サービス分類
  • 修理(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7,713件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作取っ手 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作取っ手

    三菱電機(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • 操作パネル接続コネクタ 三菱電機

    操作パネル接続コネクタ

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    操作パネル(FR-DU07)を盤面取付けする際に、操作パネルと接続ケーブル(FR-CB2□□)を組み合わせるためのコネクタ
    仕様操作パネル接続コネクタ種類操作オプション主な用途FREQROL-A700、F700(P)シリーズインバータにて、操作パネルをインバータから離して、盤面に取り付ける場合などに使用するコネクタです。
  • インバータ内蔵オプション FR-A800 三菱電機

    インバータ内蔵オプション FR-A800

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    適合本体FR-A800
  • 高頻度用ブレーキ抵抗器 三菱電機

    高頻度用ブレーキ抵抗器

    三菱電機(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    回生ブレーキの使用率を向上させることができます。
  • 制御端子オプション ねじ端子台 三菱電機

    制御端子オプション ねじ端子台

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合電線(mm2)0.75締付トルク(N・m)1.2
  • 制御回路端子台 取付互換アタッチメント 三菱電機

    制御回路端子台 取付互換アタッチメント

    三菱電機(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様制御回路端子台取付互換アタッチメント種類別置形主な用途FR-A700/A500シリーズの制御回路端子台をFR-A800シリーズに取り付けるためのアタッチメント
  • インバータ用オプション 取付互換アタッチメント FR-A5ATシリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション 取付互換アタッチメント FR-A5ATシリーズ

    三菱電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付け互換パネル1
  • 非常灯 交換用電池 三菱電機

    非常灯 交換用電池

    三菱電機(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)4.8
  • 冷却フィン外出しアタッチメント FR-A8CNシリーズ 三菱電機

    冷却フィン外出しアタッチメント FR-A8CNシリーズ

    三菱電機
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様冷却フィン外出しアタッチメント
  • ギヤードモーター用スライドレール 三菱電機

    ギヤードモーター用スライドレール

    三菱電機
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様ギヤードモーター用スライドレール
  • Q173/Q172モーションコントローラ SSCNET終端抵抗 三菱電機

    Q173/Q172モーションコントローラ SSCNET終端抵抗

    三菱電機
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    適合機種SSCNET用サーボアンプ品名終端コネクタ接続SSCNET最終サーボアンプ(MR-J2□-B)に装着主な用途MR-J4-T20用
  • インバータ用オプション 取付互換アタッチメント FR-AATシリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション 取付互換アタッチメント FR-AATシリーズ

    三菱電機
    5,498税込6,048
    1台ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
  • GOT2000シリーズ用 アタッチメント 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 アタッチメント

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷
    仕様(置き換え元のGOT)GT104□(置き換え先のGOT)GT2104-RTBD質量(kg)0.1シリーズGOT2000適合板厚(mm)2~3対応機種GT2104-RTBD
  • センサレスサーボ 位置制御(パルス列入力)用内蔵オプション 三菱電機

    センサレスサーボ 位置制御(パルス列入力)用内蔵オプション

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1個ほか
    5日以内出荷
    仕様FR-E700EXシリーズ対応の内蔵オプション
  • FLリモート通信 三菱電機

    FLリモート通信

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    接続ケーブルFL-net専用ケーブル通信速度10Mbps/100Mbps(自動検出)接続台数64台総延長距離(m)2000(ノード-ハブ間:最大100、ハブ-ハブ間:最大100)
  • 符号付アナログ出力 高分解能アナログ入力 モータサーミスタインタフェース 三菱電機

    符号付アナログ出力 高分解能アナログ入力 モータサーミスタインタフェース

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    分解能-10V~+10V/16bit出力信号電圧出力(端子DA1-5間):DC-10V~+10V入力抵抗(kΩ)10
  • SSCNETⅢ通信 三菱電機

    SSCNETⅢ通信

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    適合FR-A700接続SSCNETⅢケーブルMR-J3BUS□M(0.15m、0.3m、0.5m、1m、3m):盤内用標準コー、MR-J3BUS□M-A(5m、10m、20m):盤外用標準ケーブル、MR-J3BUS□M-B(30m、40m、50m):長距離ケーブル接続台数最大8軸(Q172DCPU)、最大32軸(Q173DCPU)制御演算周期(ms)0.44/1~3軸、0.88/4~8軸(Q172DCPU)、0.44/1~3軸、0.88/4~10軸、1.77/11~20軸、3.55/21~32軸(Q173DCPU)[SV13モーション制御デフォルト時]
  • PLG電源付き制御端子台 三菱電機

    PLG電源付き制御端子台

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様PG12端子:DC12V±10% 最大許容負荷電流 150mA、SD端子:電源コモン適合FR-A700
  • インバータ (メイ)FR-F700 三菱電機

    インバータ (メイ)FR-F700

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    種別インバータ
  • ベントキャップ / (アルミ製・低圧損タイプ・ギャラリ付) 三菱電機

    ベントキャップ / (アルミ製・低圧損タイプ・ギャラリ付)

    三菱電機
    1,898税込2,088
    1台
    6日以内出荷
    耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ100mm。低圧損タイプ。ギャラリ付タイプ。アルミ製
    質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×87
  • オリエント制御 PLGフィードバック制御 ベクトル制御 位置制御 PLGパルス分周出力 機械端オリエント 三菱電機

    オリエント制御 PLGフィードバック制御 ベクトル制御 位置制御 PLGパルス分周出力 機械端オリエント

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    仕様速度変動率:±0.1%(3600r/minに対し)[PLGフィードバック制御]、±0.01%(3000r/minに対し)[ベクトル制御]適合FR-A700精度繰返し位置決め精度:±1.5°[オリエント制御]、絶対トルク精度:±10%・繰返しトルク精度:±5%[ベクトル制御]、繰返し位置決め精度:±1.5°[機械端オリエント制御]許容回転数(min-1[r.p.m])PLG取付け軸回転速度(2048pulse PLGにて6000)モータとPLG取付け軸との連結は速比1:1にて接続[オリエント制御]、PLG取付け軸回転速度(6000)[機械端オリエント制御]応答速度300rad/s(アナログ指令入力に対し)ただし、内部応答600rad/s(モデル適応速度制御あり)[ベクトル制御]位置制御ベクトル制御パルス入力の種類:正転パルス列+逆転パルス列・パルス列+符号・A相パルス列+B相パルス列、繰返し位置決め精度:±1.5°(モータ軸端)、電源:インタフェースドライバ用24V電源出力を装備、最大入力パルス周波数:差動ラインレシーバ:500kpps・オープンコレクタ:200kpps、電子ギヤ設定:1/50~20速度制御範囲1:1500(力行・回生共)[ベクトル制御]トルク制御範囲(N・m)1:50[ベクトル制御]
  • マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 三菱電機

    マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)

    三菱電機(36件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
    種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
  • 防火ダンパー付ベントキャップ / (アルミ製・低圧損タイプ・ギャラリ付) 三菱電機

    防火ダンパー付ベントキャップ / (アルミ製・低圧損タイプ・ギャラリ付)

    三菱電機
    6,198税込6,818
    1台
    6日以内出荷
    耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ200mm。ギャラリ付。防火ダンパー付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。低圧損タイプ
    質量(kg)1.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×264×121
  • 防火ダンパー付ベントキャップ / (アルミ製・低圧損タイプ・ギャラリ付) 三菱電機

    防火ダンパー付ベントキャップ / (アルミ製・低圧損タイプ・ギャラリ付)

    三菱電機
    4,098税込4,508
    1台
    6日以内出荷
    耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ100mm。ギャラリ付。防火ダンパー付。建材試験センター証明番号:第01EG022号
    質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×87
  • ベントキャップ / (アルミ製・低圧損タイプ・ギャラリ付) 三菱電機

    ベントキャップ / (アルミ製・低圧損タイプ・ギャラリ付)

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ200mm。低圧損タイプ。ギャラリ付タイプ。アルミ製
    質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×264×97
  • 防火ダンパー付ベントキャップ / (アルミ製・低圧損タイプ・ギャラリ付) 三菱電機

    防火ダンパー付ベントキャップ / (アルミ製・低圧損タイプ・ギャラリ付)

    三菱電機
    4,598税込5,058
    1台
    6日以内出荷
    耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ150mm。ギャラリ付。防火ダンパー付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。低圧損タイプ
    質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×96
  • サージ電圧抑制フィルタ FR-ASFシリーズ 三菱電機

    サージ電圧抑制フィルタ FR-ASFシリーズ

    三菱電機
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
  • GOT2000シリーズ用 パソコンリモート操作機能(Ethernet)ライセンス 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 パソコンリモート操作機能(Ethernet)ライセンス

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    パソコンリモート操作機能(Ethernet)を使用するためのライセンスです。
    適合機種GT27、GT25シリーズGOT2000対応機種GT27、GT25
  • LED一体型建築化照明器具 三菱電機

    LED一体型建築化照明器具

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    L1200タイプ 本体黒色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。昼白色(5000K)
    定格固定出力(段調光機能付)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)30.2平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.9(100V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色(5000K)定格光束(Lm)4800
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    還気(RA)を変更して延長排気を行うときに使用します。パイプガイド(Φ100)と塞ぎ板(スチロール製)と取付部材がセットになっています
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】100.0
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    還気(RA)を変更して延長排気を行うときに使用します。パイプガイド(Φ150)と塞ぎ板(スチロール製)と取付部材がセットになっています
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0
  • 業設用ロスナイ新部材 三菱電機

    業設用ロスナイ新部材

    三菱電機
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷
    ロスナイ本体の室内RA(還気)風路に取付け、室内のCO2濃度に応じて換気風量を最適化して、外気負荷を軽減します。CO2センサー1台で複数台連動制御が可能です(但し同一グループのみ)。自動校正機能搭載
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。外気温センサー感知による。自動間欠運転機能。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。(付属品)天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
    質量(kg)15電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    下記適用機種の室内側(SA、RA)ダクトΦ250各2本をΦ350各1本に集合させるのに使用します。また、室外側(OA、EA)角ダクト(270×700)各1本をΦ350各1本に変更するのに使用します。虫侵入防止ユニットとの併用はできません
    ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】350.0、<出口>【50Hz/60Hz】350.0
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    耐水紙製顕熱交換器。本体・モータ耐湿仕様。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による。自動間欠運転機能。(付属品)天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
    質量(kg)15電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    ダクト圧損に影響されない「定風量制御」機能搭載。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による。自動間欠運転機能。(付属品)天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
    質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)<弱>8.5、<強>84電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618機外静圧(Pa)<弱>60、<強>150エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>65、<強>49.5
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1個
    欠品中
    給気ACモーター、排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
    質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】27/【60Hz】27.50、<強>【50Hz】78/【60Hz】87電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>【50Hz】47/【60Hz】48.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>【50Hz】66/【60Hz】73機外静圧(Pa)<弱>105、処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】61/【60Hz】68、<強>【50Hz】67/【60Hz】61エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>【50Hz】59/【60Hz】65、<強>【50Hz】66/【60Hz】59
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1個
    欠品中
    給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
    質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>16、<強>45電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>【50Hz】43.50/【60Hz】47外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>68機外静圧(Pa)<弱>105、<強>160処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>63、<強>66エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>64
...