ベース埋込カバー初期補正調光三菱電機15日以内出荷
カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。
初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備
カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます
消費電力33W,全光束3900lmのLDL40ランプ3本の組合せ
40000時間の光源寿命(光束維持率90%)
Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方
定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)105平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74.7 (200V時)平均消費電力(W)92光束(Lm)器具:7850光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257