カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • SMC(105)
  • 日動工業(12)
  • ホンダ(7)
  • TOEX(LIXIL)(4)
  • エスコ(3)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
  • HotaluX(ホタルクス)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • ParkerTAIYO(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • SAMTEC(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • グーリング(1)
サービス分類
  • 修理(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra72」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • 電源回生機能内蔵インバータ FR-Aシリーズ 三菱電機

    電源回生機能内蔵インバータ FR-Aシリーズ

    三菱電機
    339,800税込373,780
    1台
    46日以内出荷から61日以内出荷
    保護構造IP00周波数許容変動±5%冷却方式強制風冷出力過負荷電流定格150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃回生制動トルク100%連続 150% 60s(出力)周波数許容範囲(%)±5
  • LED投光器 三菱電機

    LED投光器

    三菱電機
    93,980税込103,378
    1個
    13日以内出荷
    外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。 空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。 段調光機能で節電、明るさ制御が可能 使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応 保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV 昼白色(5000K)
    定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra72時間光束維持:60000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 三菱電機

    LED投光器

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1個
    13日以内出荷
    外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。 空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。 段調光機能で節電、明るさ制御が可能 重耐塩仕様 使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応 保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV 昼白色(5000K)
    定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra72時間光束維持:60000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 遠方手動操作式断路器 三菱電機

    遠方手動操作式断路器

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1台
    76日以内出荷
    質量(kg)15定格電圧(V)7.2/3.6k構造三極単投(3P1T)定格電流(A)600準拠規格JEC-2310定格インパルス耐電圧(kV)60操作方向左右共用短時間耐電流(kA-秒)20-2