カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- BIGM(丸山製作所)(59)
- ハリケーン(31)
- New-Era(ニューエラー)(16)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
- ゴールドメダル(12)
- プロト(9)
- EIKO(栄工舎)(9)
- エスコ(6)
- ホンダ(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- EFFEX(エフェックス)(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- NOJIMA ENGINEERING(5)
- プロテック(4)
- 泰和電器(4)
- ネグロス電工(3)
- NTB(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(4)
「rc42」の検索結果
特価

LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形
三菱電機¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します用途工場・倉庫用。HACCP向け質量(kg)6.1取付直付形/防湿形材質(本体)鋼板 白色仕上定格段調光機能(100%⇔70%)保護等級防湿形/IP20大きさ40形材質(カバー)帯電防止アクリル透明光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
固定ユニット直付アクリル
三菱電機¥91,980~税込¥101,178~1個13日以内出荷食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズHACCP向け器具。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 埃や汚れが付着・堆積しにくい構造 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/122° B/107°光色昼白色 (5000K)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形
三菱電機¥38,980税込¥42,8781セット90日以内出荷用途工場・倉庫 HACCP向け種別LEDライトユニット形ベースライトカバーアクリル 透明(帯電防止処理)取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)5.5色温度(K)5000製品形状アクリルカバータイプ光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用HACCP向 40形 直付形 アクリルカバー 一般タイプ 【受注生産品】
三菱電機¥42,980税込¥47,2781セット92日以内出荷セット内容(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU42043NAHTN取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.1(200V時)本体質量(kg)5.5平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000材質(カバー)アクリル透明(帯電防止処理)エネルギー消費効率(Lm/W)140.4(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1840明るさ(Lm)2000光色昼白色明るさFLR40形x1灯器具節電タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します用途工場・倉庫用。HACCP向け質量(kg)5.5取付直付形材質(本体)鋼板 白色仕上定格段調光機能(100%⇔70%)保護等級一般屋内用/IP20大きさ40形材質(カバー)帯電防止アクリル透明光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
My40形2000固定 HACCP直付アクリル
三菱電機1組欠品中定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプグリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
My40形2500固定 HACCP直付アクリル
三菱電機1組欠品中定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合
LEDライトユニット形ベースライト 直付形 防湿形
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します用途工場・倉庫用。HACCP向け材質(ライトユニットカバー)アクリル材質(本体)鋼板 白色仕上定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242保護等級防湿形/IP20大きさ40形色温度(K)5000材質(カバー)帯電防止アクリル 透明光源色昼白色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85ライトユニット防雨・防湿形、LED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ