カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(627)
- 制御機器(40)
- 家電(5)
- メカニカル部品(4)
- 建材・エクステリア(2)
- 防犯用品(1)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(36)
- BIGM(丸山製作所)(4,250)
- CKD(208)
- KITO(キトー)(1,326)
- NAKANO(897)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(270)
- omron(オムロン)(269)
- Panasonic(パナソニック)(291)
- PISCO(ピスコ)(265)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(310)
- TRUSCO(459)
- オザック精工(200)
- コガネイ(1,938)
- コクヨ(265)
- サンエス(353)
- ダイヤトレンド(219)
- ホンダ(232)
- 大阪サニタリー(199)
- 大阪魂(1,058)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(63)
グリーン購入法適合(193)
サービス分類
- 修理(2)
「s-4」の検索結果
特価

計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)
三菱電機¥4,598税込¥5,0581台欠品中耐食性ステンレス(フード部:SUS304。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可。粉体塗装仕上げ(フード部)質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 器具本体
三菱電機¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から92日以内出荷LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能用途中天井用形Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板 白色仕上高さ(m)天井:6~2.5エコロジー商品省エネ
深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)
三菱電機¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>質量(kg)1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×310×184
深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)
三菱電機¥5,698税込¥6,2681台4日以内出荷耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体
三菱電機¥51,980税込¥57,1781台当日出荷LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します形40形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形
深形フード(ステンレス製・ギャラリ付)
三菱電機¥4,498税込¥4,9481台6日以内出荷耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×206×130
シンプルモーションユニット
三菱電機¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷仕様●ON電圧/電流:外部指令信号/切換え信号(CHG):DC17.5V以上/3.5mA以上、緊急停止入力信号(EMI):DC17.5V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:外部指令信号/切換え信号(CHG):DC5V以下/0.9mA以下、緊急停止入力信号(EMI):DC1.8V以下/0.18mA以下外形寸法(mm)90.0(H)×45.0(W)×95.0(D)接続方式(サーボアンプ)SSCNETⅢ/H(1系統)定格入力電圧(V)外部指令信号/切換え信号(CHG):DC24、緊急停止入力信号(EMI):DC24V入力方式外部指令信号/切換え信号(CHG)、緊急停止入力信号(EMI):プラスコモン/マイナスコモン共用(フォトカプラ絶縁)応答時間外部指令信号/切換え信号(CHG)、緊急停止入力信号(EMI):1ms以下(OFF→ON、ON→OFF)定格入力電流(A)外部指令信号/切換え信号(CHG):約0.005、緊急停止入力信号(EMI):約0.0024使用電圧範囲(V)外部指令信号/切換え信号(CHG):DC21.6~26.4V(DC24V/±10%、リップル率5%以内)、緊急停止入力信号(EMI):DC20.4~26.4V(DC24V、+10%/-15%、リップル率5%以内)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリジェント機能ユニット32点)入力抵抗(kΩ)外部指令信号/切換え信号(CHG):約5.6、緊急停止入力信号(EMI):約10最大局間距離(m)SSCNETⅢ/H:100、 SSCNETⅢ:50総延長距離(m)(最大)SSCNETⅢ/H:1600、 SSCNETⅢ:800
ステンレス製深形フード ギャラリ付
三菱電機¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷ダクト用換気扇をダクト配管して給気・排気をする場合に屋外側のダクト先端に取付けて使用付属品ワイド水切板、抜け止め金具(スプリング式)仕様ギャラリ着脱可能材質耐食性ステンレス(フード部:SUS304)質量(kg)0.4仕上粉体焼付塗装外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×206×127適合パイプ径(Φmm)100
GOT1000・2000シリーズ用 シリアルマルチドロップ接続ユニット
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷品名シリアルマルチドロップ接続ユニット対応機種GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT10主な用途GOTマルチドロップ接続用
...