シロッコファン

シロッコファン - 三菱電機シロッコファン - 三菱電機シロッコファン - 三菱電機

ストレートシロッコファン 天吊埋込 24時間換気機能付

電圧(V)
100
電源
単相
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80879350BFS-20SLDC26<弱>4、<強>17<弱>15、<強>【50Hz】32/【60Hz】32.50<入口>100、<出口>100225×455×339
¥81,000
¥47,980
¥52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
80882080BFS-40SLDC29<弱>4.2、<強>38<弱>17、<強>34.5<入口>150、<出口>150225×490×421
¥115,000
¥67,980
¥74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
80882396BFS-60SLDC213<弱>7、<強>60<弱>16、<強>34<入口>200、305×592×489
¥169,000
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする