カテゴリ

  • 制御機器(13)
    • 電磁接触器(2)
    • 電磁開閉器本体(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • ParkerTAIYO(20)
  • SMC(392)
  • Puig (プーチ)(150)
  • ハンマーキャスター(35)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(16)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • Intelligent LED Solutions(5)
  • 宇佐美工業(4)
  • CKD(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(4)
  • エスコ(3)
動作方式
  • 非可逆式(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-n125」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機電磁接触器 S-Nシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
30,980税込34,078特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式
ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ 三菱電機ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ三菱電機
9,998税込10,998
1台
当日出荷から5日以内出荷
非可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ三菱電機
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ノーヒューズスイッチ DSN-SVシリーズ 三菱電機ノーヒューズスイッチ DSN-SVシリーズ三菱電機
22,980税込25,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
非可逆式電磁接触器 三菱電機非可逆式電磁接触器三菱電機
34,980税込38,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
MS-Nシリーズ用 接点ユニット 三菱電機MS-Nシリーズ用 接点ユニット三菱電機(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から76日以内出荷
MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー 三菱電機電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー三菱電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
盤取付配線後、不用意に充電部に触れることを防止します。
機械的インタロックユニット 三菱電機機械的インタロックユニット三菱電機
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様型式機械的インタロックユニット種類Nシリーズ用オプションユニット
低圧開閉器 関連機器 UA-DL2シリーズ 三菱電機低圧開閉器 関連機器 UA-DL2シリーズ三菱電機
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様適合機種適用できる電磁接触器・電磁継電器形名:S-T10~T100、S-N125~N400、SR-T5/T9種類Kシリーズ用プションユニット入力3VA時間最小オフ時間:50ms絶縁抵抗(MΩ)100以上周囲湿度(%RH)45~85(結露・氷結のないこと)動作時間1秒・2秒切換式電気的耐久性50万回耐衝撃(m/s2)98耐振動(m/s2)19.6周囲温度(℃)-10~55(盤内年平均温度は40℃以下)保持時間(ms)5000以上(最小)RoHS指令(10物質対応)対応振動数範囲(Hz)10~55耐電圧(V/min)AC2000時間精度設定誤差:-20%~+90%(最大電圧印加時)、電圧誤差:±35%、温度誤差:±25%
交流操作形電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機交流操作形電磁接触器 S-Nシリーズ三菱電機
42,980税込47,278
1個
60日以内出荷
機械的耐久性500万回
低圧遮断器DSN125-SV仕様 三菱電機低圧遮断器DSN125-SV仕様三菱電機
14,980税込16,478
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器DSN1250-SW仕様 三菱電機低圧遮断器DSN1250-SW仕様三菱電機
459,800税込505,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器DSN125-CV仕様 三菱電機低圧遮断器DSN125-CV仕様三菱電機
26,980税込29,678
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
gn125h特集