カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • 電磁開閉器本体(1)
  • 空調・照明・電設資材(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • SMC(168)
  • AMPHENOL(30)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • ホンダ(12)
  • OHNO(大野ゴム工業)(10)
  • コフロック(9)
  • NAKATAKI(7)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • スーパーツール(4)
  • JAE(日本航空電子工業)(4)
  • 横河電機(4)
  • エスコ(3)
  • ダイニチ工業(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-n21」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
形状直管口金GX16t-5演色指数(Ra)83給電方式片側給電電球の種類LED
直管形LEDランプ 三菱電機直管形LEDランプ三菱電機
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)Ra83電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40光色昼白色 (5000K)
MS-Nシリーズ用 接点ユニット 三菱電機MS-Nシリーズ用 接点ユニット三菱電機(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から32日以内出荷
MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
UN-TH21形 電磁開閉器用 接続導体キット 三菱電機UN-TH21形 電磁開閉器用 接続導体キット三菱電機
5,898税込6,488
1セット(10個)
当日出荷
種類関連商品適合電磁接触器:(交流操作)S-N20、N21/(直流操作)SD-N21/(機械ラッチ式)SL(D)-N21適合サーマルリレーTH-N20(KP)
主回路用サージ吸収器ユニット 三菱電機主回路用サージ吸収器ユニット三菱電機(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
種類関連商品仕様CR付
機械的インタロックユニット 三菱電機機械的インタロックユニット三菱電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様型式機械的インタロックユニット種類Nシリーズ用オプションユニット
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形三菱電機
18,980税込20,878
1組
当日出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84
サージ吸収器ユニット 三菱電機サージ吸収器ユニット三菱電機
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
適合交流操作:S-T10~T50、B-T21、S-N38/N48、SR-T5/T9直流操作:SD-T12~T50、BD-T21、SRD-T5/T9機械ラッチ式(交流操作)投入コイル :SL-T21~T50、SRL-T5機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-T21~T50、SRLD-T5種別外付けサージ吸収器種類オプションユニット本体質量(kg)0.013RoHS指令(10物質対応)対応
用途別照明 直管LEDランプ搭載 Lファインecoシリーズ 業務用浴室灯 直付形 天井直付専用 三菱電機用途別照明 直管LEDランプ搭載 Lファインecoシリーズ 業務用浴室灯 直付形 天井直付専用三菱電機
82,980税込91,278
1組
93日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 汚れなどが拭き取りやすいシンプルな形状のベースライトとブラケット 医療・福祉・公共施設におすすめ
セット内容器具本体:EL-LYWP4002カバーアクリル 乳白色仕上質量(kg)器具:4、ランプ:0.6材質(本体)ステンレス 白色仕上タイプ直付形 天井直付専用、2灯用 電源防水ケース定格FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ定格電圧(V)AC100~242電力(W)平均:34商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83
LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ LDL40タイプ 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ LDL40タイプ 埋込形 下面開放タイプ三菱電機
1組
欠品中
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可定格固定出力定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+反射板+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84
ms-n25特集