カテゴリ

  • 制御機器(12)
    • 電磁接触器(3)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 富士電機(5)
  • オチアイ(6)
  • SMC(118)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • ワルター(29)
  • CKD(20)
  • AFAM(アファム)(20)
  • マキテック(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • テラウチ(寺内製作所)(11)
  • コガネイ(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(8)
  • 京セラ(7)
  • アイリスチトセ(7)
  • NORGREN(7)
  • Thomson Linear(7)
  • HIOKI(日置電機)(6)
動作方式
  • 非可逆式(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-n400」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機電磁接触器 S-Nシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
30,980税込34,078特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式
非可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ三菱電機
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MS-Nシリーズ用 接点ユニット 三菱電機MS-Nシリーズ用 接点ユニット三菱電機(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から76日以内出荷
MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー 三菱電機電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー三菱電機(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
盤取付配線後、不用意に充電部に触れることを防止します。
機械的インタロックユニット 三菱電機機械的インタロックユニット三菱電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様型式機械的インタロックユニット種類Nシリーズ用オプションユニット
低圧開閉器 関連機器 UA-DL2シリーズ 三菱電機低圧開閉器 関連機器 UA-DL2シリーズ三菱電機
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様適合機種適用できる電磁接触器・電磁継電器形名:S-T10~T100、S-N125~N400、SR-T5/T9種類Kシリーズ用プションユニット入力3VA時間最小オフ時間:50ms絶縁抵抗(MΩ)100以上周囲湿度(%RH)45~85(結露・氷結のないこと)動作時間1秒・2秒切換式電気的耐久性50万回耐衝撃(m/s2)98耐振動(m/s2)19.6周囲温度(℃)-10~55(盤内年平均温度は40℃以下)保持時間(ms)5000以上(最小)RoHS指令(10物質対応)対応振動数範囲(Hz)10~55耐電圧(V/min)AC2000時間精度設定誤差:-20%~+90%(最大電圧印加時)、電圧誤差:±35%、温度誤差:±25%
交流操作形電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機交流操作形電磁接触器 S-Nシリーズ三菱電機
9,998税込10,998
1個
60日以内出荷
機械的耐久性500万回
低圧遮断器DSN400-CW仕様 三菱電機低圧遮断器DSN400-CW仕様三菱電機
55,980税込61,578
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器DSN400-SW仕様 三菱電機低圧遮断器DSN400-SW仕様三菱電機
64,980税込71,478
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器DSN400-HDW仕様 三菱電機低圧遮断器DSN400-HDW仕様三菱電機
169,800税込186,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
交流操作形電磁接触器 S-N(CX)シリーズ 三菱電機交流操作形電磁接触器 S-N(CX)シリーズ三菱電機
10,980税込12,078
1個
60日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】-定格絶縁電圧(V)690機械的耐久性500万回電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回特性[操作コイル]【消費電力 [W]】4.3、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】110、【入力常時 [VA]】13最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]-端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M5、【主回路(負荷側)】M5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】-
インバータ FR-A842-500K用高効率コバータオプション 保護MC+突入抵抗 三菱電機インバータ FR-A842-500K用高効率コバータオプション 保護MC+突入抵抗三菱電機
689,800税込758,780
1台
81日以内出荷
仕様突入電流抑制用MC (S-N400 AC200V 2A2B)質量(kg)9.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×243×195
研磨剤 100000特集