カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(26)
  • KNIPEX(クニペックス)(10)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • ABB(9)
  • 八幡ねじ(8)
  • brembo(7)
  • TRUSCO(6)
  • 昭和コーポレーション(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • アサダ(4)
  • エスコ(4)
  • NOK(4)
  • ホーザン(4)
  • 富士電線工業(4)
  • ハリケーン(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 伸興電線(3)
  • 東日興産(TN)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb125」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED照明器具 一体形ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 Φ125白色コーン 三菱電機

    LED照明器具 一体形ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 Φ125白色コーン

    三菱電機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    5日以内出荷
    ベースダウンライト 一体形ダウンライト SB形高気密断熱施工用 リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化
    仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)+C4466質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト定格固定出力定格電圧(V)AC100保護等級IP43色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上光源寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)125パネルアクリル 乳白色調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで電源ユニット鋼板エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    14日以内出荷
    天井裏に断熱材や遮音材の施工をする場合に使用可能なSB形ダウンライト。 SB形高気密断熱施工用 軒下使用可(防雨形) 埋込穴Φ125 白熱電球100形器具相当の明るさ 電球色(2700K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)7.7平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:105エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5光束(Lm)器具:720光色電球色明るさクラス100(白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    14日以内出荷
    天井裏に断熱材や遮音材の施工をする場合に使用可能なSB形ダウンライト。 SB形高気密断熱施工用 軒下使用可(防雨形) 埋込穴Φ125 白熱電球60形器具相当の明るさ 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:98エネルギー消費効率(Lm/W)固有:95.0光束(Lm)器具:475光色昼白色明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    14日以内出荷
    天井裏に断熱材や遮音材の施工をする場合に使用可能なSB形ダウンライト。 SB形高気密断熱施工用 軒下使用可(防雨形) 埋込穴Φ125 白熱電球60形器具相当の明るさ 電球色(2700K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:98エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.0光束(Lm)器具:435光色電球色明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    14日以内出荷
    天井裏に断熱材や遮音材の施工をする場合に使用可能なSB形ダウンライト。 SB形高気密断熱施工用 軒下使用可(防雨形) 埋込穴Φ125 白熱電球100形器具相当の明るさ 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)7.7平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:105エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.5光束(Lm)器具:790光色昼白色明るさクラス100(白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
12v25/25w特集