LEDダウンライト
天井裏に断熱材や遮音材の施工をする場合に使用可能なSB形ダウンライト。
SB形高気密断熱施工用
軒下使用可(防雨形)
埋込穴Φ125
白熱電球100形器具相当の明るさ
昼白色(5000K)
- 定格
- 固定出力
- 定格電圧(V)
- AC100
- 定格消費電力(W)
- 7.7
- 平均演色評価数(Ra)
- 82
- 時間
- 光束維持:40000時間
- 色温度(K)
- 5000
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:105
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:102.5
- 光束(Lm)
- 器具:790
- 光色
- 昼白色
- 明るさ
- クラス100(白熱電球100形器具相当)
- 埋込穴(Φmm)
- 125
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
ダウンライト の新着商品
カテゴリ



























