カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 空調・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Puig (プーチ)(230)
  • SMC(86)
  • 東芝キヤリア(57)
  • CIO(38)
  • JUKI(36)
  • ホンダ(21)
  • Mate(21)
  • 廣杉計器(15)
  • KTM(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • KNIPEX(クニペックス)(7)
  • サンドビック(5)
  • THK(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • アサヒ工具(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
  • カシオ計算機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-300」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
スポットライト クラス300 三菱電機スポットライト クラス300三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズライティングダクト用100V電源ユニット内蔵
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)0.9ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)24.9角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス300演色指数(Ra)85器具相当HID70形
スポットライト クラス300-250 三菱電機スポットライト クラス300-250三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
AKシリーズ高彩度タイプ 彩明電源ユニット内蔵自然光に近い光でモノ本来の色や素材感をより忠実に再現
用途物販・アパレル向け消費電力(W)(ノーマル/セーブ)32.3/24.3光源色ショップホワイトクラス300-250器具相当HID70形器具相当ホワイト演色指数(Ra)95質量(kg)1.1材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上材質(レンズ)アクリルユニットボックスアルミダイカスト白色塗装仕上首振角度(°)90角度(°)水平回転:360電圧(V)AC100LED寿命(時間)40000
スポットライト クラス250-200 三菱電機スポットライト クラス250-200三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明電源ユニット内蔵ライティングダクト用100V本体のスイッチ切替で出力が変わります食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光
用途生鮮・食品向け材質本体・アーム:アルミダイカスト白色塗装仕上質量(kg)1.1ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)(ノーマル/セーブ)33.6/25.7角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス250-200器具相当HID35形器具相当ユニットボックスアルミダイカスト 白色塗装仕上
MS-Nシリーズ用 接点ユニット 三菱電機MS-Nシリーズ用 接点ユニット三菱電機(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から76日以内出荷
MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー 三菱電機電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー三菱電機(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
盤取付配線後、不用意に充電部に触れることを防止します。
機械的インタロックユニット 三菱電機機械的インタロックユニット三菱電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様型式機械的インタロックユニット種類Nシリーズ用オプションユニット
機械ラッチ式電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁接触器 MS-Nシリーズ三菱電機
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 SL-Nシリーズ 三菱電機電磁接触器 SL-Nシリーズ三菱電機
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式
機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xNシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xNシリーズ三菱電機
299,800税込329,780
1個
55日以内出荷
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:37、AC380~440V:60、AC500V:60、AC690V:60、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:30、AC380~440V:60、AC500~550V:60、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:50、AC400~440V:100、AC500~550V:120、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:15、AC200~220V:30定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:125、AC380~440V:120、AC500V:90、AC690V:70、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:125、AC380~440V:120、AC500~550V:90、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:150、AC400~440V:150、AC500~550V:150、AC690V:150、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:150、AC200~220V:150、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:120、DC48V:60、DC110V:40、DC220V:30、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:120、DC48V:90、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:120、DC48V:100、DC110V:80、DC220V:50、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:120、DC48V:120、DC110V:100、DC220V:80、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200開放熱電流(A)[主接点]150、[補助接点]10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:300(交流),引外し:350(交流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:1000、AC440V:960、AC550V:720、AC690V:560閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:1250、AC440V:1200、AC550V:900、AC690V:700A
機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Nシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Nシリーズ三菱電機
149,800税込164,780
1個
55日以内出荷
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Tシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Tシリーズ三菱電機
14,980税込16,478
1個
55日以内出荷
接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xTシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xTシリーズ三菱電機
29,980税込32,978
1個
55日以内出荷
接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
低圧遮断器NF400-SWU仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-SWU仕様三菱電機
149,800税込164,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応