カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- IDEC(和泉電気)(15)
- omron(オムロン)(2)
- 東芝キヤリア(2)
- EARTH MAN(1)
- カイスイマレン(1)
- ホンダ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sldn」の検索結果

機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Nシリーズ
三菱電機¥329,800~税込¥362,780~1個55日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA