カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- BIGM(丸山製作所)(145)
- メディアカバーマーケット(13)
- 信栄物産(11)
- brembo(7)
- BIG DAISHOWA(6)
- 扶桑精機(6)
- ケニス(6)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6)
- ユキワ精工(4)
- FPC(4)
- 東洋技研(4)
- トップ工業(3)
- ヨコヅナ(3)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- TOYOX(トヨックス)(3)
- クリスタルアイ(3)
- 大阪魂(3)
- ケナメタル(2)
- ブランドをもっと見る
「st19」の検索結果
特価

ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ
三菱電機¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から92日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。壁・天井直付形・吊下兼用形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン取付壁・天井直付形・吊下兼用形形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100/DC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間耐震性Aクラス
LED誘導灯C級両面直付形B
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個14日以内出荷平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力1.4Wで省エネを実現 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級 両面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン取付壁・天井直付・吊下兼用等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.4表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯C級両面直付形B
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個14日以内出荷質量(kg)0.8材質(本体)プラスチック・白色仕上タイプ壁・天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、一般形(20分間)、両面灯定格電力(W)1.4定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033耐震性(クラス)A
LED誘導灯C級片面天井埋込
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力0.9Wで省エネを実現 天井埋込形 C級 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン取付天井埋込形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)0.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)200x105エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯C級片面直付形B
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個14日以内出荷平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力0.9Wで省エネを実現 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン取付壁・天井直付・吊下兼用等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)0.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯C級両面天井埋込
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力1.4Wで省エネを実現 天井埋込形 C級 両面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン取付天井埋込形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.4表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)200x105エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯C級片面直付形B
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個14日以内出荷質量(kg)0.8材質(本体)プラスチック・白色仕上タイプ壁・天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)0.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.021耐震性(クラス)A
ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 天井埋込形 誘導灯 本体のみ
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1台92日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザインカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.0)取付天井埋込形形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100/DC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命