曜日別特売

LED誘導灯C級両面直付形B

LED誘導灯C級両面直付形B - 三菱電機
質量(kg)
0.8
材質(本体)
プラスチック・白色仕上
タイプ
壁・天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、一般形(20分間)、両面灯
定格電力(W)
1.4
定格周波数(Hz)
50/60
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.033
耐震性
(クラス)A
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79622378KST1962B 1EL (本体のみ)
31,800
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする