カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 大阪魂(438)
  • CKD(12)
  • ハイテクウッドプラス(11)
  • 八幡ねじ(10)
  • OHSATO(大里)(9)
  • TRUSCO(8)
  • コノエ(3)
  • 富士電機(3)
  • 内藤電誠町田製作所(3)
  • イマダ(2)
  • TOA(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KITACO(2)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
  • トヨタ(2)
  • グリーンクロス(2)
  • brembo(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw03p」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
89,980税込98,978特価
1台
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
199,800税込219,780特価
1台ほか
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
透明端子カバー 三菱電機透明端子カバー三菱電機
4,898税込5,388
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
タイプ透明端子カバー
機械連動子 三菱電機機械連動子三菱電機(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様機械連動子
低圧遮断器  CE,CCC品 NV-Sクラス(汎用品) 三菱電機低圧遮断器 CE,CCC品 NV-Sクラス(汎用品)三菱電機
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×72(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)6.9(表面形)外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)]フレーム600A別売付属品電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)42/42(AC440V)、50/50(AC415V)、50/50(AC400V)、85/85(AC230V)、85/85(AC200V)、-(AC100V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)50/50(AC415V)、50/50(AC400V)、50/50(AC380V)、85/85(AC230V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)トリップボタン逆接続汚染度(使用環境)3極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)200-440電流の種類AC動作時間(s)-雷インパルス耐電圧(KV)8アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
低圧遮断器  NV-Sクラス(汎用品) 三菱電機低圧遮断器 NV-Sクラス(汎用品)三菱電機
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2Wトリップボタン極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-電流の種類ACアイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
799税込879
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
S形操作とって 三菱電機S形操作とって三菱電機
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
低圧遮断器NF630-SW仕様 三菱電機低圧遮断器NF630-SW仕様三菱電機
159,800税込175,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV400-SW仕様 三菱電機低圧遮断器NV400-SW仕様三菱電機
149,800税込164,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器DSN1250-SW仕様 三菱電機低圧遮断器DSN1250-SW仕様三菱電機
459,800税込505,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器DSN400-SW仕様 三菱電機低圧遮断器DSN400-SW仕様三菱電機
78,980税込86,878
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器DSN1600-SW仕様 三菱電機低圧遮断器DSN1600-SW仕様三菱電機
599,800税込659,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器DSN800-SW仕様 三菱電機低圧遮断器DSN800-SW仕様三菱電機
269,800税込296,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器DSN1000-SW仕様 三菱電機低圧遮断器DSN1000-SW仕様三菱電機
409,800税込450,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-SW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-SW仕様三菱電機
78,980税込86,878
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器DSN630-SW仕様 三菱電機低圧遮断器DSN630-SW仕様三菱電機
159,800税込175,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV630-SW仕様 三菱電機低圧遮断器NV630-SW仕様三菱電機
229,800税込252,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応