カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(5)
  • ブロードウォッチ(44)
  • KOITO(小糸製作所)(11)
  • CONTEC(コンテック)(10)
  • SMC(8)
  • brembo(7)
  • STANLEY(スタンレー電気)(6)
  • POLARG(5)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(5)
  • タンガロイ(4)
  • レイブリック(スタンレー)(4)
  • DELTA(デルタ)(4)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • PLANET Technology(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • カシムラ(3)
  • カーメイト(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t16 12v」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
擴充輸出模組 NZ2EX2B1(N)-16T型擴充晶體管輸出模組 三菱電機擴充輸出模組 NZ2EX2B1(N)-16T型擴充晶體管輸出模組三菱電機
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
出力点数16
ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ三菱電機
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプネジ端子台タイプリモートターミナル仕様リモートI/OユニットCC-Linkバージョン1.1
スプリングクランプ端子台タイプ 出力ユニット AJ65VBTSシリーズ 三菱電機スプリングクランプ端子台タイプ 出力ユニット AJ65VBTSシリーズ三菱電機
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプスプリングクランプ端子台タイプ保護等級IP1XBケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110定格負荷電圧(V)DC12/24最大負荷電流(A)0.5/1点、4/1コモン出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)CC-Linkバージョン1.10局種別リモートI/O局
CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット 三菱電機CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット三菱電機
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
保護等級IP2X伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型
センサコネクタタイプ e-CONタイプ 出力ユニット AJ65VBTCEシリーズ 三菱電機センサコネクタタイプ e-CONタイプ 出力ユニット AJ65VBTCEシリーズ三菱電機
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
タイプセンサコネクタタイプ保護等級IP1XBケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110定格負荷電圧(V)DC12/24CC-Linkバージョン1.10局種別リモートI/O局
リモートI/Oユニット 三菱電機リモートI/Oユニット三菱電機
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(増設トランジスタ出力,スプリングクランプ端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(増設トランジスタ出力,スプリングクランプ端子台)三菱電機
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
保護構造IP2X出力点数16点外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×84.5×68定格負荷電圧(V)DC12~24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8)設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ3方向各3回)耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合[断続的な振動がある場合(周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm・周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2・掃引回数:X、Y、Z各方向10回)/連続的な振動がある場合(周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm・周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2]最大負荷電流(A)0.5/1点、4/1コモン出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)