カテゴリ
- 制御機器(7)
- サーマルリレー(2)
- 電磁開閉器本体(3)
絞り込み
ヒータ呼び(A)
- 0.12(1)
- 0.17(1)
- 0.24(1)
- 0.35(1)
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.3(1)
- 1.7(1)
- 2.1(1)
- 2.5(1)
- 3.6(1)
- 5(1)
- 11(1)
- 15(1)
- 22(1)
- 29(2)
- 35(2)
- 42(2)
- 54(1)
- ヒータ呼び(A)をもっと見る
フレーム
- T18(1)
- T25(1)
- T35(1)
- T50(2)
- T65(1)
- T100(1)
ブランド
- 三菱電機
- TRUSCO(44)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- タンガロイ(25)
- TAKEGAWA(武川)(23)
- KITACO(17)
- Kawasaki(12)
- FPC(11)
- トップ工業(10)
- デンカエレクトロン(10)
- SAMTEC(10)
- 栃木屋(6)
- INAX(LIXIL)(5)
- イマオコーポレーション(4)
- omron(オムロン)(4)
- 佐藤計量器製作所(4)
- ホンダ(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- ParkTool(パークツール)(4)
- ブランドをもっと見る
「th-t」の検索結果
特価

サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個ほか当日出荷から7日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷フレーム【1】T35、T50【2】T50ヒータ呼び(A)【1】29(24~34)【2】35(30~40)、42(34~50)
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(67件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から33日以内出荷■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器定格絶縁電圧(V)690動作方式非可逆式開閉頻度(回/時)1800定格使用電圧(V)200
高感度コンタクタ(電磁開閉器)
三菱電機¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から32日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1b主回路電圧(V)200定格使用電流(A)(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7開放熱電流(A)20適合サーマルリレーTH-T18適合モータ容量(380~440V)(kW)(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)(AC-3級):4適合モータ容量(200~220V)(kW)(AC-3級):2.5