カテゴリ

  • 空調・電設資材(631)
  • 制御機器(14)
  • 照明(10)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(11)
  • SMC(7,356)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,841)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,560)
  • イトーキ(628)
  • 京セラ(579)
  • ホンダ(505)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(357)
  • タンガロイ(293)
  • ニッセイ(273)
  • TRUSCO(266)
  • 住友電工ハードメタル(206)
  • 東日興産(TN)(198)
  • イスカル(188)
  • SKF(日本エスケイエフ)(183)
  • Panasonic(パナソニック)(182)
  • 千代田通商(178)
  • エレコム(173)
  • 三菱マテリアル(167)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(209)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(42)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(306)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn」の検索結果

関連キーワード
657件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ三菱電機(13件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)(初期)3バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機(2件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1台
当日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LED
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)階級(級)2.5規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)1寸法A(mm)43絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ三菱電機(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から50日以内出荷
付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット三菱電機
78,980税込86,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
ユニット種別温度調整ユニットチャンネル数4入力点数(温度)4チャンネル/ユニット制御出力トランジスタ出力制御モード標準(加熱のみ)制御/混在制御/加熱冷却制御サンプリング周期(ms)500/4チャンネル
電子式モータ保護リレー 三菱電機電子式モータ保護リレー三菱電機(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
保護モード設定スイッチにより保護機能・過負荷動作時間を負荷に合わせ選択できます。 最小目盛の3~4倍の電流整定範囲に適用できます。
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷から90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.3製品形状逆富士タイプ 230幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ ライトユニット 三菱電機Myシリーズ ライトユニット三菱電機
8,298税込9,128
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1台調光の可否
Myシリーズ40形 埋込形 SW送 三菱電機Myシリーズ40形 埋込形 SW送三菱電機
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242Vランプ40形色温度(K)5000光源色昼白色平均寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
Myシリーズ40形 V形 SW送 三菱電機Myシリーズ40形 V形 SW送三菱電機
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242ランプ40形色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形三菱電機
12,980税込14,278
1組
当日出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ40形 トラフタイプ プルSW送 三菱電機Myシリーズ40形 トラフタイプ プルSW送三菱電機
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242Vランプ40形色温度(K)5000光源色昼白色平均寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
Myシリーズ40形 笠付タイプ プルSW送 三菱電機Myシリーズ40形 笠付タイプ プルSW送三菱電機
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242Vランプ40形平均寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ三菱電機
7,998税込8,798特価
1セット
当日出荷から90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1250取付直付形40高さ(mm)器具:57材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.6製品形状逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形三菱電機
15,980税込17,578特価
1組
当日出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
12,980税込14,278特価
1セット
当日出荷から92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF52取付直付形サイズ40形シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1.3平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形三菱電機
16,980税込18,678特価
1組
当日出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
負荷開閉器・断路器 三菱電機負荷開閉器・断路器三菱電機
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
取付方式(ヒューズ)ヒューズ可動形定格電流(A)200手動操作方式RoHS指令(10物質対応)対応短絡容量(kA)12.5定格電圧(kV)3.6/7.2
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
239税込263
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 片反射笠付タイプ三菱電機
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上大きさ40形
LEDライトユニット Myシリーズ 20形 固定出力 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 20形 固定出力 一般タイプ三菱電機
8,798税込9,678
1台
翌々日出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ20形演色指数(Ra)85ライトユニット一般
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付三菱電機
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷から90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.3機能人感センサ付製品形状逆富士タイプ 230幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷から92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 グレアカット ABタイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 グレアカット ABタイプ三菱電機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)85ライトユニットグレアカット(ABタイプ)
LEDライトユニット Myシリーズ 20形 固定出力 グレアカット ABタイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 20形 固定出力 グレアカット ABタイプ三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)85ライトユニットグレアカット(ABタイプ)
交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から52日以内出荷
種類不平等目盛周波数(Hz)50-60共用シリーズL-Nシリーズ(広角度計器)消費電力(VA)2動作原理可動鉄片形機種交流電流計
LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形本体鋼板 白色仕上
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷から90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形110材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)3.4製品形状ウォールウオッシャ器具入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上大きさ40形
LEDライトユニット形ベースライト 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト三菱電機
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮塩害地域(軒下)での使用が可能器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用仕様口出し線付形状笠付タイプ質量(kg)2.4取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ40形材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿・耐塩形
LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット三菱電機
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮拡散カバーの材質変更アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)仕様口出し線付カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)質量(kg)1.2種類屋外(軒下)用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242保護等級IP23大きさ40形LED内蔵演色指数(Ra)83電球の種類LED電源ユニット内蔵防水防雨・防湿形
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷から92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.6製品形状トラフタイプ入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト 110形 埋込形 150幅 下面開放タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 埋込形 150幅 下面開放タイプ三菱電機
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
Myシリーズ
大きさ110形本体鋼板 白色仕上LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85仕様プルスイッチ:なしグリーン購入法適合
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機
21,980税込24,178
1セット
翌々日出荷から90日以内出荷
取付埋込形110材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷から90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形110材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機
22,980税込25,278
1セット
翌々日出荷から90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形110材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)5.2製品形状下面開放タイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷から90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形110材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅三菱電機
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形本体鋼板 白色仕上
LEDライトユニット Myシリーズ 110形 固定出力 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 110形 固定出力 一般タイプ三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
Myシリーズ
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ110形演色指数(Ra)85ライトユニット一般
関連キーワード
...