カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 555(スリーファイブ)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • Feeltek(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • K.Pガスケット(2)
  • Lazos(1)
  • LINDY(2)
  • MKカシヤマ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SMC(23)
  • アドテック(1)
  • サンワダイレクト(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • ラムマウント(2)
  • ルートアール(1)
  • ロバートショウ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-08pd」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプファン スタンダードタイプ 三菱電機

    パイプファン スタンダードタイプ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 換気扇 三菱電機

    換気扇

    三菱電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    パイプ用ファン 排気ファン2台と自然給気部材のセット
    質量(kg)0.7電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】3.40/【60Hz】3.80電源単相騒音値(dB)【50Hz】33/【60Hz】36ダクト径(Φmm)100風量(m3/h)【50Hz】85/【60Hz】97羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
  • パイプ用ファン 三菱電機

    パイプ用ファン

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / コントローラーユニット 三菱電機

    エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / コントローラーユニット

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    92日以内出荷
    赤外線ワイヤレス方式。24時間換気風量8段階切替方式。ワイヤレス化を図ることで壁内電気配線を省力化、速結端子接続で省据付化を実現。排気ファンを10台まで制御・接続可能。24時間換気風量を一定に保つ低風量制御機能付(定風量制御解除可)。浴室の急速還気。浴室の一時停止。浴室急速換気1~5時間切タイマー内蔵。”浴室”端子のパイプ用ファン(V-08PPD7-AF)は浴室以外にも使用することができます。質量:0.8kg<受信ユニット・送信ユニット>。受信ユニット特徴:洗面所天井埋込形(埋込寸法□100mm)。受信ユニット特徴:定風量制御により、サニタリー全体換気量を一括制御(トイレの不良をセンシング後個々ファンの風量を制御)。受信ユニット特徴:電源元スイッチ内蔵(引きひも式)。送信ユニット特徴:広角発信機能(前傾角:約10°)。送信ユニット特徴:到達距離:役3m。送信ユニット特徴(付属品):壁取付送信ユニットホルダー
空調/換気関連部品カテゴリ
関連カテゴリ