三菱電機
換気扇
パイプ用ファン 排気ファン2台と自然給気部材のセット
質量(kg)
0.7
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】3.40/【60Hz】3.80
電源
単相
騒音値(dB)
【50Hz】33/【60Hz】36
ダクト径(Φmm)
100
風量(m
3
/h)
【50Hz】85/【60Hz】97
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80882701
V-08PDSET-6
¥
35,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください