カテゴリ

  • 制御機器(111)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • SMC(308)
  • YAGEO(131)
  • MURATA(村田製作所)(102)
  • WURTH ELEKTRONIK(81)
  • エスコ(56)
  • MICROCHIP(54)
  • onsemi(54)
  • KEMET(53)
  • STMicro(49)
  • DiodesZetex(48)
  • TRUSCO(45)
  • JST(日本圧着端子製造)(45)
  • TDK(43)
  • nexperia(34)
  • KINGBRIGHT(30)
  • VISHAY(26)
  • 東芝(24)
  • TRACO POWER(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(87)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-1.25」の検索結果

関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
59,980税込65,978
1台ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
アナログ入力ブロック 三菱電機アナログ入力ブロック三菱電機
42,980税込47,278
1個
当日出荷
分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧),14bitバイナリ+符号1bit(電流)の高精度のアナログ入力ブロックです。 4チャンネルの電圧入力(DC-10V~10V)、または電流入力(DC-20mA~+20mA, DC4mA~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに電圧、または電流入力が指定可能です。 BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4~5倍速くなりました。 500μs/chの高速AD変換を実現しました。 ディジタルフィルタ機能やピーク値ホールド機能などの多彩な機能を搭載しました。
アナログ入力(電圧入力)DC-10~10V(入力抵抗200kΩ)、(電流入力)DC-20~20mA/4mA~20mA(入力抵抗250Ω)適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降)電源DC5V/110mA(シーケンサ内部給電)、DC24V±10%、90mA/DC24V(外部給電)適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数4(入力)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87分解能電圧入力:0.32mV(20V×1/64000)、電流入力:1.25μA(40mA×1/32000)消費電流(mA)110/DC5V絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁、アナログ入力部と電源間はDC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)入出力点数シーケンサの入力、または出力を8点占有(入力、出力のどちらでカウントしてもよい)変換速度500μs×ch数(デジタルフィルタ使用時は5ms×使用ch数)有効デジタル出力電圧入力:15bitバイナリ+符号1bit、電流入力:14bitバイナリ+符号1bit
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1台ほか
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
小形遮断器のスタンダード
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機
73,980税込81,378特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
換気扇用プログラムタイマー / (24時間) 三菱電機換気扇用プログラムタイマー / (24時間)三菱電機
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
24時間ON・OFF繰り返しタイマー(4回まで設定可能)コンパクトタイマー端子台接続運転入/切制御と強/弱制御が選択可能あらかじめ設定したメンテナンス時期のお知らせ機能搭載外部入力による強制運転が可能AC100V1.25A以下の商品にご使用ください。消費電力:1.5W電源定格:AC100V50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×69×30
低圧遮断器NV63-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NV63-CV仕様三菱電機
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から70日以内出荷
単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 三菱電機単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器)三菱電機(2件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン極数・素子数3P機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
OPC UAサーバユニット 三菱電機OPC UAサーバユニット三菱電機
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
仕様●インタフェース:SDメモリカードスロット部:SD/SDHCメモリカード(2~16Gバイト)、Ethernetポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得接続方式(Ethernet)IPv4機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション機能(通信速度/通信方式自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識)通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重消費電流(A)(DC5V内部)1.25外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110適合コネクタ(外部配線)RJ45伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T)最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
MESインタフェースユニット 三菱電機MESインタフェースユニット三菱電機
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
仕様●インタフェース:(Ethernetポート)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得質量(kg)0.25接続方式(Ethernet)IPv4チャンネル数2チャンネル(Ethernet)機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tを自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識)通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重消費電流(A)(DC5V内部)1.25外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110適合コネクタEthernetポート(外部配線):RJ45伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T)最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
アナログ入力ブロック 三菱電機アナログ入力ブロック三菱電機
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
適合FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30から対応)シーケンサ電源DC5V 50mA(シーケンサ内部給電)DC24V±10% 80mA/DC24V(電源コネクタより外部給電)分解能電圧入力/0.32mV(20V×1/64000)、2.50mV(20V×1/8000)電流入力/1.25μA(40mA×1/32000)、5.00μA(40mA×1/8000)絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁トランスにより電源、アナログ入力間を絶縁各チャンネル間は非絶縁変換速度50μs×使用チャンネル数(デジタルフィルタ使用時は5ms×使用チャンネル数)入出力占有点数シーケンサの入力または出力を8点占有。(入力、出力のどちらでカウントしてもよい)有効デジタル出力電圧入力/15bitバイナリ+符号1bit電流入力/14bitバイナリ+符号1bit総合精度電圧入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール20Vに対し±0.3%(±60mA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール20Vに対し±0.5%(±100mV)電流入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール40mAに対し±0.5%(±200μA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール40mAに対し±1.0%(±400μA)アナログ入力電圧入力/DC-10~10V(入力抵抗200kΩ)電流入力/DC-20~20mA、4~20mA(入力抵抗250kΩ)
GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品) 三菱電機GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品)三菱電機
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
仕様●パネルカット寸法:153(W)×121(H)mm●使用標高:2000m以下●使用雰囲気:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)●内蔵時計精度:±90秒/月(周囲温度25℃)●汚染度:2以下●登録可能最大画面数:4096画面●表示サイズ:115.2(W)×86.4(H)mm●許容瞬停時間:10ms以内●質量(取付け金具を除く):1.0kg●適合締付トルク(端子台端子ネジ):0.5~0.8N・m取付標準保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X消費電力(W)最大負荷時:30以下、本体単体:7、本体単体(バックライト消灯時):5耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 350 V 1分間電源電圧(V)DC24(+25%、-20%)発光色2色(青色、橙色)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×139×60冷却方式自冷バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃)表示色65536色解像度VGA: 640×480 ドット使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下)保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと突入電流(A)69以下(1ms、周囲温度25℃、最大負荷時)設置場所制御盤内耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2画面サイズ5.7型色(パネル)適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3Aキーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上適合電線サイズ0.75~2mm2RoHS指令(10物質対応)対応表示デバイスTFTカラー液晶接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角)同時押し点数最大2点タッチパネル方式アナログ抵抗膜式内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1chバックライトLED(交換不可)、白輝度調整32段階調整耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回)オーバーボルテージカテゴリII以下ノイズ耐量ノイズ電圧500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによるブザー出力単音色(音程、音長の調整可)ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):80、書き込み回数10万回
GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品) 三菱電機GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品)三菱電機
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。さらに、映像の録画や、動画の再生、ビデオ入力やRGB入出力にも対応し、GOT2000のすべての機能が使用できます。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
取付標準保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 1500 V 1分間電源電圧(V)AC100~240(+10%、-15%)発光色2色(青色、橙色)冷却方式自冷バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃)表示色65536色使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下)保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと設置場所制御盤内耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2色(パネル)適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3Aキーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上適合電線サイズ0.75~2mm2RoHS指令(10物質対応)対応表示デバイスTFTカラー液晶接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと同時押し点数最大2点タッチパネル方式アナログ抵抗膜式内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1chバックライトLED(交換不可)、白輝度調整32段階調整耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回)オーバーボルテージカテゴリII以下ノイズ耐量ノイズ電圧1500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによるブザー出力単音色(音程、音長の調整可)ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):57、動作用メモリ(RAM):256、書き込み回数10万回
低圧遮断器NV63-SV仕様 三菱電機低圧遮断器NV63-SV仕様三菱電機
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から70日以内出荷
低圧遮断機配電盤用プラグイン形漏電アラーム 遮断器 三菱電機低圧遮断機配電盤用プラグイン形漏電アラーム 遮断器三菱電機
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)1.1(表面形)外形寸法(mm)90(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]定格絶縁電圧(V)500別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、IEC 35mmレール取付アダプタ相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)25/25(AC440V)、30/30(AC415V)、30/30(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)25000(機械的)、10000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
低圧遮断機 NV-Sクラス(汎用品) 三菱電機低圧遮断機 NV-Sクラス(汎用品)三菱電機
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)68トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可RoHS指令(10物質対応)対応アイソレーション適合適合
漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形 三菱電機漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形三菱電機
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から102日以内出荷
低圧遮断機 F Style CE,CCC品 NV-Cクラス(経済品) 三菱電機低圧遮断機 F Style CE,CCC品 NV-Cクラス(経済品)三菱電機
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)、IEC35mmレール取付アダプタ種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.9(表面形)外形寸法(mm)75(a)×[表面形130]/[スプリングクランプ端子形-](b)×68(c)[90(ca)]別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S)、IEC 35mmレール取付アダプタ(標準装備)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)10/5(AC440V)、10/5(AC415V)、10/5(AC400V)、30/15(AC230V)、30/15(AC200V)、30/15(AC100V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)10/5(AC415V)、10/5(AC400V)、10/5(AC380V)、30/15(AC230V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(電気的)トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type A各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器 三菱電機低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器三菱電機
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)1.8(表面形)外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)]フレーム225A定格絶縁電圧(V)500別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)8000(機械的)、4000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品) 三菱電機低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品)三菱電機
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可RoHS指令(10物質対応)対応アイソレーション適合適合
モーションCPUユニット 三菱電機モーションCPUユニット三菱電機
449,800税込494,780
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
低圧遮断器NV125-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-CV仕様三菱電機
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCWシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCWシリーズ三菱電機
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100-440定格電流(A)600接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 36/18・AC415V 36/18・AC400V 36/18・AC230V 50/25・AC200V 50/25・AC100V 50/25定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)600
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ三菱電機
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン極数・素子数3P動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換機械的寿命(万回)2.5電気的寿命(万回)1アイソレーション適合適合
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSWシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSWシリーズ三菱電機
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100-440定格電流(A)600接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 42/42・AC415V 50/50・AC400V 50/50・AC230V 85/85・AC200V 85/85・AC100V 85/85定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)600
漏電遮断器(NV) NV125AF新型ーN 三菱電機漏電遮断器(NV) NV125AF新型ーN三菱電機
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
漏電遮断器(NV)NV125AF新型ーNです。
仕様●IECレール:無トラスコ品番540-4055幅(mm)90高さ(mm)130極数3奥行(mm)90フレーム125A電流の種類AC
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ三菱電機
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100-440接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 15/12・AC415V 25/19・AC400V 25/19・AC230V 36/27・AC200V 36/27・AC100V 36/27定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)225
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSWシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSWシリーズ三菱電機
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100-440接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 42/42・AC415V 45/45・AC400V 45/45・AC230V 85/85・AC200V 85/85・AC100V 85/85定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)400
配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ 三菱電機配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ三菱電機
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
三菱NV-Cアース漏電遮断器漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A
仕様コード番号:887-5310規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証シリーズC定格電流(A)125接続方式表面形取付け方法パネル取付け定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 10/5・AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC230V 30/15・AC200V 30/15・AC100V 30/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC380V 10/5・AC230V 30/15外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可極数・素子数3アズワン品番65-8080-67フレーム(AF)125定格使用電圧(AC V)440機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
低圧遮断器  配電盤用プラグイン形漏電遮断器 三菱電機低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電遮断器三菱電機
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)5.6(表面形)外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[134(ca)]フレーム400A別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics)25/13(AC440V)、36/18(AC415V)、36/18(AC400V)、50/25(AC230V)、50/25(AC200V)、50/25(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)トリップボタン逆接続汚染度(使用環境)3極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)8アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
低圧遮断機 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器 三菱電機低圧遮断機 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器三菱電機
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)1.8(表面形)外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)]フレーム225A定格絶縁電圧(V)500定格電流(A)125(基準周囲温度40℃)別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)8000(機械的)、4000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCWシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCWシリーズ三菱電機
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC100-440接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 25/13・AC415V 36/18・AC400V 36/18・AC230V 50/25・AC200V 50/25・AC100V 50/25定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)400
低圧遮断器  漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 三菱電機低圧遮断器 漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器三菱電機
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):Aトリップボタン汚染度(使用環境)2環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type A各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%動作時間(s)0.04以内(at 5IΔn)アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
低圧遮断機 NF-Z(漏電アラーム遮断器) 三菱電機低圧遮断機 NF-Z(漏電アラーム遮断器)三菱電機
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A定格絶縁電圧(V)500相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
低圧遮断機 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 三菱電機低圧遮断機 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器)三菱電機
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A定格絶縁電圧(V)300別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧)相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2リード線長さ(mm)800(過電圧検出)極数・素子数3P3E環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100/200電流の種類AC雷インパルス耐電圧(KV)6定格動作過電圧(V)AC135アイソレーション適合適合定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)1以内
低圧遮断機 F Style NV-Sクラス(汎用品) 三菱電機低圧遮断機 F Style NV-Sクラス(汎用品)三菱電機
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)、IEC35mmレール取付アダプタ種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.95(表面形)外形寸法(mm)75(a)×[表面形130]/[スプリングクランプ端子形-](b)×68(c)[90(ca)]別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S)、IEC 35mmレール取付アダプタ-標準装備相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics)20/20(AC440V)、25/25(AC415V)、25/25(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)15000(機械的)、8000(電気的)トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
低圧遮断機 CE,CCC品 NV-Sクラス(汎用品) 三菱電機低圧遮断機 CE,CCC品 NV-Sクラス(汎用品)三菱電機
93,980税込103,378
1個
4日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)1.9(表面形)外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)]別売付属品電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)36/36(AC440V)、36/36(AC415V)、36/36(AC400V)、85/85(AC230V)、85/85(AC200V)、85/85(AC100V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)36/36(AC415V)、36/36(AC400V)、36/36(AC380V)、85/85(AC230V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)25000(機械的)、10000(電気的)トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type A各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
低圧遮断器  NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 三菱電機低圧遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器)三菱電機
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)6.1外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[134(ca)]フレーム400A定格絶縁電圧(V)300別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧)相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu)50(AC100/200V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2リード線長さ(mm)800(過電圧検出)極数・素子数3P3E環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)慣性不動作時間(s)0.1以上(過電圧)RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100/200電流の種類AC動作時間(s)最大0.1(at IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)6定格動作過電圧(V)AC135アイソレーション適合適合定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)1以内