カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-12zmc6」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中間取付形ダクトファン 普及タイプ 24時間換気機能付 三菱電機中間取付形ダクトファン 普及タイプ 24時間換気機能付三菱電機(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。 省電力設計の高効率モーター採用。 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約1m)(プラグなし)。 高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。 ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。 テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
羽根径(Φmm)120質量(kg)1.4電圧(V)100消費電力(W)9/10電源単相騒音値(dB)37/37外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×340×221.5適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)95/95
空調/換気関連部品カテゴリ
関連カテゴリ