カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SK11(2)
- オーム電機(1)
「vd-08zc5」の検索結果
特価

天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用
三菱電機¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷から4日以内出荷電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)3.80/4.90外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×283×210騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25.50/25.50風量(m3/h)(50/60Hz)50/50羽根径(Φmm)85
天井埋込形換気扇 丸穴据付タイプ
三菱電機¥7,698税込¥8,4681台4日以内出荷質量(kg)1.3電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)4.0/5.0ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×260.50×200騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25/25風量(m3/h)(50/60Hz)50/50羽根径(Φmm)85
パイプファン スタンダードタイプ
三菱電機(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇
三菱電機¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】3.80/【60Hz】4.90電源単相騒音値(dB)25.5ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×283×210風量(m3/h)50羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所台所、居間、事務所、店舗絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000







![換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65106730-240423-02.jpg)