曜日別特売

ダクト用換気扇

ダクト用換気扇 - 三菱電機

天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用

質量(kg)
1.2
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】3.80/【60Hz】4.90
電源
単相
騒音値(dB)
25.5
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
193×283×210
風量(m3/h)
50
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80881511VD-08ZC13
¥16,800
¥8,698
¥9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする