カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
「vd-10zuc」の検索結果

ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用
三菱電機¥7,598税込¥8,3581台翌々日出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。仕様電動機形式:コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂タイプ電気式定格電圧(V)100ハネ径(cm)10定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式定格消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3騒音値(dB)(50/60Hz)23/23風量(m3/h)(50/60Hz)95/95定格電流(A)(50/60Hz)0.078/0.096耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 ユニットバス取替専用 グリル別売タイプ
三菱電機¥7,198税込¥7,9181台5日以内出荷質量(kg)1.2材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極定格消費電力(W)(50/60Hz)8.8/11騒音値(dB)(50/60Hz)30/30風量(m3/h)(50/60Hz)90/90定格電流(A)(50/60Hz)0.088/0.11耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100
ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用 フィルター付
三菱電機¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。仕様電動機形式:コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極質量(kg)1.4材質(本体)合成樹脂タイプ電気式定格電圧(V)100ハネ径(cm)10定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式定格消費電力(W)(50/60Hz)9/11.8騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/25.5風量(m3/h)(50/60Hz)95/95定格電流(A)(50/60Hz)0.09/0.118耐電圧(V/min)AC1000