カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ATEN(8)
- NEC(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- 三菱マテリアル(1)
「ve170」の検索結果

LEDブラケット L無し
三菱電機¥5,798税込¥6,3781個14日以内出荷ガラス,樹脂などにかわるシリコーン素材をセードに採用。 ぶつけても落としても割れない照明器具です。 空間に合わせやすいコンパクトなブラケット 乳白ガラスのような質感からの柔らかい光 セード端部に肉厚を作ることで,重厚なイメージを与えます E17口金LED電球専用です定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP L無し
三菱電機¥6,698税込¥7,3681個14日以内出荷円形のカバー形状は正面から見ても横から見ても壁面と調和し違和感がありません。 また,乳白ガラスを通した光は柔らかい光を作りだします。 グローブは高級感のある乳白ガラスを採用 壁面・天井面ともに取付可能 器具出幅135mmの薄型のフォルム 雨の降りかかる場所でもご使用頂けます E17口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP L無し
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個14日以内出荷立方体のカバー形状は正面から見ても横から見ても建物と調和します。 また,つや消しガラス越しの光はムラのない柔らかい光を作りだします。 グローブは高級感のあるつや消しガラス 光が側面や天井面にも広がり,明るい印象を与えます 立方体のカバー形状がどんな場所にもマッチします 雨の降りかかる場所でもご使用頂けます E17口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LED電球タイプ 多目的ブラケット
三菱電機¥9,798税込¥10,7781台92日以内出荷階段対応用途M形一般施工用質量(kg)0.4材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上タイプ小形電球形口金E17材質(カバー)アクリル 乳白エコロジー商品省エネ
LED電球タイプ 多目的ブラケット
三菱電機¥10,980税込¥12,0781台92日以内出荷用途壁面取付専用質量(kg)1.2材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上タイプ小形電球形口金E17材質(カバー)ガラス 乳白色消し仕上エコロジー商品省エネ
LED電球タイプ 業務用浴室灯
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1台92日以内出荷Lファインecoシリーズ。防雨・防湿形。汚れなどがふき取りやすいシンプルな形状。業務用浴室灯は、業務用途での過酷な水回り環境条件で使用されることを考慮し、耐久性、耐食性の高い材料を採用、防水性を高めた構造としております用途医療・福祉・公共施設向けの浴室に適しています材質本体:アルミダイカスト 白色塗装仕上口金E17グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上(飛散防止コーティング)電球の種類小型電球形LED
LED電球タイプ ブラケット
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台92日以内出荷防雨形。壁面・天井面・床取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃用途屋外用照明材質(本体)アルミダイカスト ダークグレーメタリック塗装仕上口金E17グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上エコロジー商品省エネ