曜日別特売

LEDブラケットWP L無し

LEDブラケットWP L無し - 三菱電機

立方体のカバー形状は正面から見ても横から見ても建物と調和します。
また,つや消しガラス越しの光はムラのない柔らかい光を作りだします。
グローブは高級感のあるつや消しガラス
光が側面や天井面にも広がり,明るい印象を与えます
立方体のカバー形状がどんな場所にもマッチします
雨の降りかかる場所でもご使用頂けます
E17口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79620217EL-WVE1703C
¥32,000
¥14,980
¥16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする