カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(104)
  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(4)
  • SMC(4,707)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(184)
  • YAMAHA(ヤマハ)(99)
  • MAZDA(マツダ)(97)
  • イトーキ(76)
  • 水本機械製作所(72)
  • オカムラ(岡村製作所)(64)
  • CKD(54)
  • ParkerTAIYO(49)
  • RS PRO(48)
  • omron(オムロン)(44)
  • TRUSCO(41)
  • CIO(39)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • DAYTONA(デイトナ)(35)
  • SWAGE-LINE(32)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w2s」の検索結果

関連キーワード
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モーションコントローラ マニュアル 三菱電機

    モーションコントローラ マニュアル

    三菱電機
    379税込417
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • 電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ 三菱電機

    電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ

    三菱電機(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
    用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
  • 電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ 三菱電機

    電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ

    三菱電機(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
    用途使用電力量計測定格周波数(Hz)50接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
  • LED誘導灯 表示板 三菱電機

    LED誘導灯 表示板

    三菱電機
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から62日以内出荷
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂板厚(mm)2エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 本体のみ 三菱電機

    LED誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時)定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60
  • 通路 表示板 B級BL・BH兼用 三菱電機

    通路 表示板 B級BL・BH兼用

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    適合KYH2951B/KYH4951B共用
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付

    三菱電機
    9,798税込10,778
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ プルスイッチ付質量(kg)1取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 本体のみ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
    適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W質量(kg)0.6取付壁・天井直付、吊下兼用一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.2表示片面周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13602S2W-A光源寿命60,000時間関連部品(別売)[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03、ガード GAF46(壁直付用)認定番号1AS111-3558公共施設型番SH1-FBF20-C、SH1-FSF20-C、ST1-FBF22-C、ST1-FSF22-C耐震性S2クラス
  • 電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付) 三菱電機

    電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付)

    三菱電機
    49,880税込54,868
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続
  • ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラス
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
    取付壁・天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包リモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
  • ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。壁・天井直付形・吊下兼用形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    取付壁・天井直付形・吊下兼用形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100/DC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間耐震性Aクラス
  • 電力管理用計器 M8HMシリーズ 三菱電機

    電力管理用計器 M8HMシリーズ

    三菱電機
    97,980税込107,778
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    質量(kg)0.7取付方式埋込形外形寸法(mm)W72×H144×D106.5(盤内奥行き94.5)定格電流(A)5準拠規格IS C 1216-1/2 電力量計(変成器組合せ計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計、JIS C 1102-2/3/5 電圧計・電流計・ 電力計・力率計(計測精度のみ)パルス出力○(無電圧接点、2点)設定範囲VT一次電圧/CT一次電流:〇パルス単位/パルス幅:〇通信機能通信仕様→B/NET伝送(M8HM-B形B/NET伝送モジュール)/MODBUS通信(M8HM-MB形MODBUS通信モジュール)収集可能なデータ→電力量(受電・送電) 電圧(現在値) 電流(現在値・最大値) 電力(現在値・最大値)無効電力(現在値・最大値) 力率(現在値)電力量タイムデータ→電力量タイムデータ(1分/10分/30分)(電力量タイムデータ間隔は通信で設定)記憶期間→30分タイムデータ : 45日間(当日含む)10分タイムデータ : 21日(当日含む)1分タイムデータ : 48時間耐候性屋内耐候RoHS指令(10物質対応)対応計量値表示6桁液晶表示(□□□□.□□または□□□□□.□)状態表示動作・無負荷・逆電流
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1セット
    翌々日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 電力管理用計器 M2PMシリーズ 三菱電機

    電力管理用計器 M2PMシリーズ

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通路 表示板 B級BL形 三菱電機

    通路 表示板 B級BL形

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
  • 通路 表示板 A級 三菱電機

    通路 表示板 A級

    三菱電機
    3,598税込3,958
    1枚
    4日以内出荷
    タイプ両矢印
  • 通路 表示板 C級 三菱電機

    通路 表示板 C級

    三菱電機
    2,398税込2,638
    1枚
    4日以内出荷
  • 通路 表示板 B級BH形 三菱電機

    通路 表示板 B級BH形

    三菱電機
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
  • 通路 表示板 B級BL形 三菱電機

    通路 表示板 B級BL形

    三菱電機
    5,798税込6,378
    1枚
    4日以内出荷
    タイプ両矢印
  • 通路 表示板 B級BL・BH兼用 三菱電機

    通路 表示板 B級BL・BH兼用

    三菱電機
    2,898税込3,188
    1枚
    4日以内出荷
  • 通路 表示板 B級BL・BH兼用 三菱電機

    通路 表示板 B級BL・BH兼用

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • 通路 表示板 B級BH形 三菱電機

    通路 表示板 B級BH形

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷
  • 通路 表示板 B級BL形 三菱電機

    通路 表示板 B級BL形

    三菱電機
    2,898税込3,188
    1枚
    4日以内出荷
  • 通路 表示板 C級 三菱電機

    通路 表示板 C級

    三菱電機
    4,798税込5,278
    1枚
    4日以内出荷
  • 通路 表示板 C級 三菱電機

    通路 表示板 C級

    三菱電機
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)(本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)(本体のみ)

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】4.3(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.6寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×2エコロジー商品省エネ
  • 電力管理用計器 M8FMシリーズ 三菱電機

    電力管理用計器 M8FMシリーズ

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    取付方式表面形パルス出力計測内容電力量(計量値)耐候性屋内耐候RoHS指令(10物質対応)対応端子カバー標準装備停電補償計量値 : 停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示表示:停電時は消灯計量値表示6桁液晶表示(□□□□.□□または□□□□□.□)、4方向取付に対応状態表示動作・無負荷・逆電流
  • 通路 表示板 A級 三菱電機

    通路 表示板 A級

    三菱電機
    5,598税込6,158
    1枚
    5日以内出荷から62日以内出荷
  • 通路 表示板 C級 三菱電機

    通路 表示板 C級

    三菱電機
    2,298税込2,528
    1枚
    5日以内出荷
  • 通路 表示板 B級BL・BH兼用 三菱電機

    通路 表示板 B級BL・BH兼用

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1組(2枚)
    5日以内出荷から62日以内出荷
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ)

    三菱電機
    95,980税込105,578
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)エコロジー商品省エネ
  • M□UMシリーズ 表面形電子式電力量計(パルス出力) 三菱電機

    M□UMシリーズ 表面形電子式電力量計(パルス出力)

    三菱電機(2件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
  • 固定 埋込190幅SW付 三菱電機

    固定 埋込190幅SW付

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    14日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 下面開放タイプ 190幅 プルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:171.6 (200V時)光束(Lm)器具:9440光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定 埋込150幅SW付 三菱電機

    固定 埋込150幅SW付

    三菱電機
    51,980税込57,178
    1個
    14日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 下面開放タイプ 150幅 プルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:171.6 (200V時)光束(Lm)器具:9440光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定ユニットV形150SW付 三菱電機

    固定ユニットV形150SW付

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    14日以内出荷
    手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。 既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。 逆富士150幅 リニューアルサイズ プルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:177.2 (200V時)光束(Lm)器具:9750光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定 埋込300幅SW付 三菱電機

    固定 埋込300幅SW付

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1個
    14日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 下面開放タイプ 300幅 プルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.4 (200V時)光束(Lm)器具:9540光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定ユニットV形230SW付 三菱電機

    固定ユニットV形230SW付

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    14日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:177.2光束(Lm)器具:9750光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定ユニットV形150SW付 三菱電機

    固定ユニットV形150SW付

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    14日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:177.2 (200V時)光束(Lm)器具:9750光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当