カテゴリ

  • 空調・電設資材(27)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(393)
  • メディアカバーマーケット(258)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(64)
  • アイリスオーヤマ(51)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(41)
  • 不二貿易(36)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • サンワサプライ(29)
  • パール金属(27)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(26)
  • YAMAZEN(山善)(22)
  • アーテック[和紙](22)
  • UNISON(ユニソン)(20)
  • 三菱(20)
  • マキテック(19)
  • TKG(19)
  • 福井クラフト(19)
  • マイン(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w390」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気三菱電機(4件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷から14日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
18,980税込20,878
1台
当日出荷から10日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ダクト用換気扇 / 低騒音形 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音形三菱電機
19,980税込21,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:150.0
FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式 三菱電機FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式三菱電機
919,800税込1,011,780特価
1台
当日出荷から38日以内出荷
電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能
用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源形状カバー付き周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)定格入力電圧(V)AC85~144信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
有圧換気扇システム部材 取付枠 三菱電機有圧換気扇システム部材 取付枠三菱電機
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
天井埋込形換気扇 低騒音タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付三菱電機
26,980税込29,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ストレートシロッコファン 厨房用 三菱電機ストレートシロッコファン 厨房用三菱電機
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
適合場所厨房用
天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形 三菱電機天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形三菱電機
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:30.50/35.50、弱:14.50/16ダクト径(Φmm)EA:100.0騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:265/260、弱:170/165羽根径(Φmm)180
標準換気扇システム部材 ウェザーカバー 三菱電機標準換気扇システム部材 ウェザーカバー三菱電機(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー 防虫網付 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー 防虫網付三菱電機
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
材質ステンレス
居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ 三菱電機居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ三菱電機(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。 コンパクトボディ。
羽根径(Φmm)85仕様壁据付専用(天井据付不可)、畳数別機種設定、電源スイッチ付(本体下部)、自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能、排気、給気独立手動シャッター付、低騒音、低消費電力、抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能付属品接続パイプ250mm質量(kg)2.5電圧(V)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163機外静圧(Pa)0
J-ファン(同時給排ファン) / 〈抗菌タイプ〉 三菱電機J-ファン(同時給排ファン) / 〈抗菌タイプ〉三菱電機
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ いつも清潔な抗菌パネルを採用 コンパクトボディ ・壁据付専用(天井据付不可) ・畳数別機種設定 ・電源スイッチ付(本体下部) ・自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能 ・排気、給気独立手動シャッター付 ・低騒音、低消費電力 ・抗菌仕様(パネル・フィルターカバー) ・ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能 ・付属品:接続パイプ(250mm)
質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)3.40(50Hz)、3.60(60Hz)電源単相騒音値(dB)20(50Hz)、21.50(60Hz)ダクト径(Φmm)EA:100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163風量(m3/h)16(50Hz)、18(60Hz)羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz)
天井埋込形換気扇 2~3部屋用定風量タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 2~3部屋用定風量タイプ三菱電機
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
質量(kg)3.7電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:7.20/7.20、弱:2.80/2.80ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×498×390騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29/29、弱:19/19風量(m3/h)(50/60Hz)強:180/180、弱:100/100羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)160.0/160.0
FW-Sシリーズ・UPS 三菱電機FW-Sシリーズ・UPS三菱電機
1,298,000税込1,427,800
1台
5日以内出荷
AC85~144Vという幅広い入力電圧に対応し、電圧変動などによるバックアップ動作を減少。不要なバッテリ電力の消費を抑制すると共に、停電や瞬低発生時には無瞬断でバックアップに移行します。入力電源の電圧や周波数に影響されることなく、ユーザ設定の電圧(100~120V)・周波数(50/60Hz)で出力することができます。またUPS起動時に出力電圧を徐々に上げながら負荷に印加することで、突入電流の抑制が可能です。※UPS設定ソフト「UPSSET」で簡単に設定できます。入力電源からの高調波、サージ・ノイズ等を含む乱れた電圧波形を、クリーンな正弦波にします。FW-S10(C)-0.7K、1.0K、1.5Kは商用起動に、その他容量帯や耐環境仕様品は商用・バッテリ起動双方に対応。バッテリ寿命や、商用電源有無に左右されることなくUPSを起動できます。【商用起動】バッテリが容量低下・劣化している状態でも商用給電がある場合は起動できます。【バッテリ起動】商用電源が無い場合でもバッテリにより給電し、停電時の非常電源に活用できます。豊富な外部入出力信号によるUPS管理・負荷の状態監視が可能UPSの運転状態(停電によるUPSのバックアップ・バイパス運転・警報など)を外部に信号出力します。また、バッテリの容量が低下したときなどにも信号出力することで、UPSや負荷の管理に活用できます。瞬低の警報と履歴機能を搭載していますので、別途UPS設定ソフトを用いることで、瞬低電圧の時間設定や読み出しが可能です。操作パネルのボタン操作のみならず、外部からUPSに信号入力することで、運転状態の切替やブレーカと連動した動作が可能となり、効率的な運用を実現します。【業界初のブレーカ連動機能】ブレーカの警報スイッチ(AL)と補助スイッチ(AX)をUPSに接続することで「停電やブレーカトリップ時は電源供給を続ける」あるいは「ブレーカOFF時はUPSを停止する」といったブレーカに連動したUPS操作が可能です。【リモートON/OFF】盤面などからリモートスイッチの操作で、UPSの運転開始や停止が可能です。【バイパス切換機能】操作パネルのボタン操作だけでなく、外部信号によってもUPS運転状態からバイパス運転に切り換えることが可能です。【UPSシャットダウン機能】バックアップ運転時に入力するとUPSをシャットダウンできます。※UPSの操作用スイッチは、セレクタスイッチ、押しボタンスイッチ、非常停止スイッチによる多様な操作が可能です。【非常停止機能】外部信号による非常時のUPS出力停止機能を搭載。SEMI規格の対応装置への組み込み用として最適です。
仕様電圧波形歪率:3%以下(定格抵抗負荷)、電圧波形:正弦波質量(kg)約108タイプ(製品)端子台・コンセント仕様電圧(V)(交流入力)AC85~144、(交流出力)100~120±2%入力容量5.0kVA出力(100Vコンセント)2P15Aアース付 NEMA 5-15R 4個(1系統、4出力)起動形式商用起動/バッテリ起動運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×672×600周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期、固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設定可能)、(工場出荷時同期モード)騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)冷却方式強制風冷(長寿命ファン採用:交換不要)インターフェース(外部)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ):○ シャットダウン用(FREQSHIP for Windows、FREQSHIP-mini for Windows)、(外部信号)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力(放電終止予告・バイパス運転信号・バックアップ運転信号・設定負荷超過・瞬低警報 等)、差込端子台:フォトカプラ入力(UPSシャットダウン信号・バイパス切替・非常停止信号・ブレーカ連動信号・リモートON/OFF信号 等)、オプションボード用スロット:○出力容量5.0kVA/4.0kW相数(交流入力・交流出力)単相2線式相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレー力率入力:0.95以上(定格負荷時)端子台(交流入力・交流出力)M6端子台周囲温度(℃)0~40(推奨20~30発熱量(W)390RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合過負荷保護110% 30秒/140% 3秒据付方式タワー/ラック兼用バックアップ切換時間無瞬断交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
有圧換気扇システム部材 絶縁枠 三菱電機有圧換気扇システム部材 絶縁枠三菱電機
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形 三菱電機ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形三菱電機(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付三菱電機
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付三菱電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
標準換気扇システム部材/不燃枠 三菱電機標準換気扇システム部材/不燃枠三菱電機
6,498税込7,148
1台
6日以内出荷
質量(kg)2.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×390×160
標準換気扇 / 交換用フィルター 三菱電機標準換気扇 / 交換用フィルター三菱電機
2,198税込2,418
1台
6日以内出荷
再生形フィルター本体形名:EX-30FF5-M、EX-30EF5-Mサブフィルタ-不要
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393×390
有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (標準形、フィルター付) 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (標準形、フィルター付)三菱電機
43,980税込48,378
1台
47日以内出荷から62日以内出荷
材質ステンレス捕集効率(%)重量法:63