カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 東京戸張(1)
  • ダイハツ(1)
  • ミツビシ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wb425」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定 埋込300幅WP 三菱電機固定 埋込300幅WP三菱電機
67,980税込74,778
1個
13日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
固定 埋込190幅WP 三菱電機固定 埋込190幅WP三菱電機
62,980税込69,278
1個
13日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
1セット
欠品中
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合保護等級IP23保証期間5年定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
1セット
欠品中
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)16.7 (200V時)色温度(K)3000定格光束(Lm)2090光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42553L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台グリーン購入法適合平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)125.1 (200V時)光色電球色保証期間5年保護等級IP23定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
1セット
欠品中
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色定格光束(Lm)2430保証期間5年グリーン購入法適合定格固定出力・段調光機能付セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42553N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当平均演色評価数(Ra)83消費電力(W)16.7 (200V時)エネルギー消費効率(Lm/W)145.5 (200V時)
関連キーワード
照明器具カテゴリ
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
"wb425" 三菱電機 【通販モノタロウ】