曜日別特売

固定 埋込300幅WP

固定 埋込300幅WP - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色 (4000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
明るさ
光束(Lm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79751729MY-WB420531/W AHTN13.6 (200V時)固有:125.7 (200V時)器具:1710FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥66,900
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79751765MY-WB425531/W AHTN16.7 (200V時)固有:131.7 (200V時)器具:2200FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥68,400
¥67,980
¥74,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79751887MY-WB430531/W AHTN21.0 (200V時)固有:128.0 (200V時)器具:2690FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥68,900
¥67,980
¥74,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79751930MY-WB440531/W AHTN24.9 (200V時)固有:139.3 (200V時)器具:3470FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥70,700
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79751966MY-WB450531/W AHTN32.5 (200V時)固有:143.0 (200V時)器具:4650FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥77,700
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79752045MY-WB470531/W AHTN43.0 (200V時)固有:139.7 (200V時)器具:6010FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥81,700
¥80,980
¥89,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする