カテゴリ

  • 空調・電設資材(11)
  • 住設機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • SMC(390)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • ニッサン(38)
  • ナリカ(32)
  • サンドビック(28)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • 京セラ(24)
  • エスコ(17)
  • ODELIC(オーデリック)(14)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • ホンダ(10)
  • ユーエイキャスター(10)
  • タカショー(10)
  • CKD(8)
  • アズワン(7)
  • 北陽電機(7)
  • 安達商事(7)
  • サカエ(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wf2」の検索結果

特価
本日6月27日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気三菱電機(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用三菱電機
19,980税込21,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
20形60 ブラケットWP 三菱電機20形60 ブラケットWP三菱電機
43,980税込48,378
1個
13日以内出荷
外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 電球色(3000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.6 (200V時)光束(Lm)器具:980光色電球色明るさFL20形×1灯器具相当
20形130 ブラケットWP 三菱電機20形130 ブラケットWP三菱電機
48,980税込53,878
1個
13日以内出荷
外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.0 (200V時)光束(Lm)器具:2000光色昼白色明るさFHF16形×1灯器具相当
20形130 ブラケットWP 三菱電機20形130 ブラケットWP三菱電機
48,980税込53,878
1個
13日以内出荷
外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 電球色(3000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.5 (200V時)光束(Lm)器具:1830光色電球色明るさFHF16形×1灯器具相当
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機
47,980税込52,778
1台
90日以内出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
幅(mm)600電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)650高さ(mm)600質量(kg)17仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン 深形 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン 深形 自然給気タイプ三菱電機
59,980税込65,978
1台
90日以内出荷
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)排気側:風逆流防止シャッター3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35質量(kg)20幅(mm)600騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245電圧(V)100種類V-604KQ7-BL後継機種接続パイプ(Φmm)150高さ(mm)600ファンシロッコファンBL規格排気型3型奥行(mm)650仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ 三菱電機レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ三菱電機
49,980税込54,978
1台
90日以内出荷
3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m電動給気シャッター接続可能吸込口はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター付照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
奥行(mm)580高さ(mm)190付属品壁取付用金具・木ネジ電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 自然給気タイプ三菱電機
64,980税込71,478
1台
90日以内出荷
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)排気側:風逆流防止シャッター3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35幅(mm)600風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)650質量(kg)20ファンシロッコファン種類V-6047KQ7-BL後継機種BL規格排気型4型高さ(mm)700仕様BL認定番号:BLVU021924
LED一体形ブラケット 防雨・防湿形 三菱電機LED一体形ブラケット 防雨・防湿形三菱電機
26,980税込29,678
1台
93日以内出荷
IP23口出し線付
用途軒下用定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散)演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000
40形200 ブラケットWP 三菱電機40形200 ブラケットWP三菱電機
78,980税込86,878
1個
13日以内出荷
外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.1 (200V時)光束(Lm)器具:2440光色昼白色明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当
40形260 ブラケットWP 三菱電機40形260 ブラケットWP三菱電機
83,980税込92,378
1個
13日以内出荷
外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 電球色(3000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.3 (200V時)光束(Lm)器具:2780光色電球色明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当
40形260 ブラケットWP 三菱電機40形260 ブラケットWP三菱電機
83,980税込92,378
1個
13日以内出荷
外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.2 (200V時)光束(Lm)器具:3030光色昼白色明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当
40形200 ブラケットWP 三菱電機40形200 ブラケットWP三菱電機
78,980税込86,878
1個
13日以内出荷
外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 電球色(3000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.9 (200V時)光束(Lm)器具:2220光色電球色明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当