カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • RS PRO(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「windlgc」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FX3Gシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Gシリーズ 基本ユニット三菱電機(12件のレビュー)
17,980税込19,778
1台ほか
当日出荷から82日以内出荷
第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units取付方式DINレールシリーズFX3Gシリーズユニット種別基本ユニット保存温度範囲(℃)-25~75入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA動作温度(℃)0~55入力形式DC24V シンク/ソースプログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)ターミナルタイプネジ相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
Mitsubishi ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー 三菱電機Mitsubishi ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー三菱電機
28,338税込31,172特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
保護構造IP20シリーズAlpha 2深さ(mm)52出力形式リレー
GOT1000・2000シリーズ用 エンジニアリングソフトウェア 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 エンジニアリングソフトウェア三菱電機
25,980税込28,578
1個
当日出荷から60日以内出荷
FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Sシリーズ 基本ユニット三菱電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
学習テキスト 三菱電機学習テキスト三菱電機(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
適合機種MELSEC-Fシリーズ
MELSOFT GX Works3(日本語版)のサイトライセンス品 三菱電機MELSOFT GX Works3(日本語版)のサイトライセンス品三菱電機
99,980税込109,978
1個
当日出荷
仕様パッケージ版(DVD)種類シーケンサエンジニアリングソフトウェア