カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • ニッサン(1,031)
  • ホンダ(268)
  • オカムラ(岡村製作所)(128)
  • CKD(85)
  • 神保電器(30)
  • エスコ(21)
  • TRUSCO(16)
  • 東正車輛(12)
  • プロトティップ(12)
  • オンダ製作所(11)
  • スバル(10)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(8)
  • タイテックス(7)
  • ユーエイキャスター(6)
  • 渡辺電機工業(6)
  • ヨドノ(4)
  • アイリスチトセ(4)
  • ワルター(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wj-1」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FW-Jシリーズ 常時商用給電方式(正弦波出力) 三菱電機FW-Jシリーズ 常時商用給電方式(正弦波出力)三菱電機
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
PFC電源搭載機器のバックアップに最適なアッパーベーシックモデル
質量(kg)約4.4周波数(Hz)(交流入力)50/60±5%、(交流出力)50/60電圧(V)(交流入力)AC100±10、(交流出力)100±6出力【100Vコンセント】2P15Aアース付 NEMA 5-15R 3個(1系統、3出力)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×280×275接続(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P運転方式常時商用給電方式騒音値(dB)40以下(前方1m、A特性)冷却方式自冷準拠規格VCCI classAインターフェース【外部】RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)、USB(タイプB)、【外部信号】オープンコレクタ出力:バッテリ運転・バッテリ容量低下フォトカプラ入力:UPSシャットダウンバッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数(交流入力)単相2線式(アース付)、(交流出力)単相2線式(アース付)塗装色力率(入力)接続する負荷に依存充電時間(時間)9以内(充電量90%)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)起動様式商用起動発熱量(W)12出力容量(VA/W)500/300相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)電池寿命(年)5(周囲温度20℃)バックアップ切換時間(バックアップ)10以内/高速リレー切換方式交流出力(インバータ許容ピーク電流)突入電流許容値15A以下交流出力(過負荷保護)110% 30秒/140% 3秒交流出力(電圧波形)正弦波停電補償時間(分)3.5(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)入力容量(kVA)600
有圧換気扇 低騒音形 排気用 三菱電機有圧換気扇 低騒音形 排気用三菱電機
369,800税込406,780
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)0
標準有圧換気扇 三菱電機標準有圧換気扇三菱電機
499,800税込549,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。
種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ
MELSERVO-J5シリーズ  サーボモータ HK-MTシリーズ 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-MTシリーズ三菱電機
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
tj-18特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tj-18