カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • MG(旧エム・システム技研)(3)
  • 富士電機(1)
  • マザーツール(1)
  • HOBUT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ym-8nri」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ

    三菱電機(16件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
  • 交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    2,498税込2,748特価
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)階級(級)2.5規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)1寸法A(mm)43絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
  • 直流電流計 三菱電機

    直流電流計

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.07シリーズY-2Nシリーズ寸法A(mm)43動作原理可動コイル形機種直流電流計サイズ(mm)64×60計器定格0-1MA
  • 交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ 三菱電機

    交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ

    三菱電機(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    目安指針付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色電流の種類AC
  • 切換スイッチ付計器 交流電圧計 YR-UNAVシリーズ 三菱電機

    切換スイッチ付計器 交流電圧計 YR-UNAVシリーズ

    三菱電機(6件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプダイレクト消費電力(VA)1.2動作原理整流形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50/60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5目盛(最大)0-300V湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
  • 機械式指示計器 周波数計 広角度計器 三菱電機

    機械式指示計器 周波数計 広角度計器

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式LP-110NF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5定格電圧(V)110寸法A(mm)92湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.5動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)0.5目盛長(mm)175
  • 切換スイッチ付計器 交流電流計 YR-UNAAシリーズ 三菱電機

    切換スイッチ付計器 交流電流計 YR-UNAAシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    4,698税込5,168特価
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット質量(kg)0.2タイプCT併用形式YR-8UNAA使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50/60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.5動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)82×99取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5目盛長(mm)70
  • 交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機

    交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    13,980税込15,378特価
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類不平等目盛周波数(Hz)50-60共用シリーズL-Nシリーズ(広角度計器)消費電力(VA)2動作原理可動鉄片形機種交流電流計
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    3,098税込3,408特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • 交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機

    交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)2絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
  • 周波数計 角形計器 YP-NFシリーズ 三菱電機

    周波数計 角形計器 YP-NFシリーズ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    カバー寸法(横×縦)(mm)122×122計器定格110V階級(級)0.5
  • MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機

    MELSECNET/Hネットワークユニット

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    欠品中
    質量(kg)0.15通信方式トークンリング方式消費電流(A)(DC5V内部)0.48外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×110適合コネクタ2芯光コネクタプラグ、F06/F08相当品(JIS C5975/5977準拠)通信速度25Mbps/10Mbps(MELSECNET/10モード時:10Mbps)入出力占有点数32点総延長距離(m)30k
  • 低圧遮断器NF63-SVF仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF63-SVF仕様

    三菱電機
    7,498税込8,248
    1台
    12日以内出荷から44日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力計 角形計器 YP-NWシリーズ 三菱電機

    電力計 角形計器 YP-NWシリーズ

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    カバー寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W計器定格110V 5A階級(級)1.5