カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ホンダ(91)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- ヤマト産業(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- SMC(3)
- コクヨ(2)
- サンコー(三甲)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- カネソウ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- セキスイ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 流体工業(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- 河村電器産業(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「yr200」の検索結果

切換スイッチ付計器 交流電流計 YR-UNAAシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から63日以内出荷付属品取付ねじ用ナット質量(kg)0.2タイプCT併用形式YR-8UNAA使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50/60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.5動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)82×99取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5目盛長(mm)70