カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ys-208naa」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)階級(級)2.5規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)1寸法A(mm)43絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ三菱電機
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応