カテゴリ

  • 空調・電設資材(53)
  • 制御機器(19)
  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • SMC(9,299)
  • MAZDA(マツダ)(3,449)
  • ホンダ(582)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(508)
  • YAMAZEN(山善)(456)
  • テクロック(208)
  • オカムラ(岡村製作所)(150)
  • ダイヤトレンド(141)
  • ネグロス電工(79)
  • Panasonic(パナソニック)(71)
  • スズキ(70)
  • KVK(70)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(63)
  • ParkerTAIYO(60)
  • ZETA(55)
  • 井筒製作所(55)
  • SIEMENS(51)
  • TOKIO(藤沢工業)(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zs」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給排気フランジセット 三菱電機ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給排気フランジセット三菱電機
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷
セパレート給排気を行うときに使用してください。VL-100ZS2、ZSK2専用推奨グリルP-100GLB2など本体の風量調節板の可変により、本体と補助グリルからの給排気風量の割合を1:1、2:1、4:1に変更できます。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×391×128
ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給気フランジセット 三菱電機ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給気フランジセット三菱電機
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
セパレート給気を行うときに使用してください。VL-100ZS2、ZSK2専用推奨グリルP-100GLB2など
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×391×128
天井埋込形換気扇 低騒音 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷から9日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
照明用調光リモコン 三菱電機照明用調光リモコン三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷
リモコンで設定した調光率は照明器具の電源をON/OFFしても保持されます(消灯(0%)でも保持します
付属品乾電池2本(動作確認用)適合(ユニット)SC3100、SC3110質量(kg)0.06(本体、電池含む)電源単4乾電池(DC3.0V)2本使用温湿度範囲5~35℃/45~80%RH
ダクト用換気扇 / 低騒音形 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音形三菱電機
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:150.0
LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)用 人感センサ設定リモコン 三菱電機LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)用 人感センサ設定リモコン三菱電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
用途LEDライトユニット形Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.06(本体、電池含む)使用温度範囲(℃)0~35電源単4マンガン乾電池2本(付属)リモコン信号仕様:信号到達距離最大15m
天井埋込形換気扇 取替専用タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 取替専用タイプ三菱電機
11,980税込13,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付三菱電機
28,980税込31,878
1台
当日出荷から10日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 三菱電機天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用三菱電機
14,980税込16,478
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
人感センサ設定リモコン 三菱電機人感センサ設定リモコン三菱電機
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
GTシリーズSG・HG・RGモデルオプション
用途照明器具用付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.06(本体、電池含む)電源単4マンガン電池2本使用可能温度範囲5~35℃到達距離(m)(信号)最大15
ダクト用換気扇用 / 照明器タイプ取付台座 三菱電機ダクト用換気扇用 / 照明器タイプ取付台座三菱電機
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
misola 埋込形 □639 三菱電機misola 埋込形 □639三菱電機
589,800税込648,780
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
青空を模擬する照明
用途取付ボルト施工質量(kg)12.5材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上消費電力(W)74定格電圧(V)100~242材質(フレーム)乳白アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)52.7材質(枠)アルミ 白色塗装仕上光束(Lm)3900LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85パネル散乱パネル:アクリル
天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用ロスナイ 三菱電機天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用ロスナイ三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相
ダクト用ロスナイシステム部材セパレート / 給気フランジセット 三菱電機ダクト用ロスナイシステム部材セパレート / 給気フランジセット三菱電機
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷
セパレート給気を行うときに使用してください。VL-130ZS2、ZSK2、VL-150ZS2、ZSK2用推奨グリルP-100GLB2など
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×391×128
漏電リレー用埋込取付枠 三菱電機漏電リレー用埋込取付枠三菱電機
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ダクト用ロスナイシステム部材セパレート / 給排気フランジセット 三菱電機ダクト用ロスナイシステム部材セパレート / 給排気フランジセット三菱電機
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
セパレート給排気を行うときに使用してください。VL-130ZS2、ZSK2、VL-150ZS2、ZSK2用推奨グリルP-100GLB2など本体の風量調節板の可変により、本体と補助グリルからの給排気風量の割合を1:1、2:1、4:1に変更できます。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×391×128
ダクト用換気扇 / BL認定品 三菱電機ダクト用換気扇 / BL認定品三菱電機
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
質量(kg)2.6電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)13.50/16ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×358.50×286騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)28.50/29風量(m3/h)(50/60Hz)125/130羽根径(Φmm)115
青空照明misola(みそら) 壁埋込形 □636 取付ボルト施工 三菱電機青空照明misola(みそら) 壁埋込形 □636 取付ボルト施工三菱電機
589,800税込648,780
1台
4日以内出荷
青空照明 misora(みそら) 散乱パネルが透き通る青空を表現。二方向によるフレームの発光と影が自然な光の差し込みを演出します 選べる、リモコン切替タイプとスケジュール管理タイプ
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ三菱電機
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC100-440接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/7.5・AC415V 7.5/7.5・AC400V 7.5/7.5・AC230V 15/15・AC200V 15/15・AC100V 15/15極数・素子数3P
低圧遮断器  配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器 三菱電機低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器三菱電機
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)]定格絶縁電圧(V)500別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)3極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)雷インパルス耐電圧(KV)8アイソレーション適合適合
低圧遮断器  NF-Z(漏電アラーム遮断器) 三菱電機低圧遮断器 NF-Z(漏電アラーム遮断器)三菱電機
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A定格絶縁電圧(V)500相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続-極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)アイソレーション適合適合
漏電リレー NV-ZSAシリーズ 三菱電機漏電リレー NV-ZSAシリーズ三菱電機
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
接続方法表面形:○線押え/埋込形:○線押え
低圧遮断機配電盤用プラグイン形漏電アラーム 遮断器 三菱電機低圧遮断機配電盤用プラグイン形漏電アラーム 遮断器三菱電機
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)1.1(表面形)外形寸法(mm)90(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]定格絶縁電圧(V)500別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、IEC 35mmレール取付アダプタ相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)25/25(AC440V)、30/30(AC415V)、30/30(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)25000(機械的)、10000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
低圧遮断機 ZSAシリーズ 三菱電機低圧遮断機 ZSAシリーズ三菱電機
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
仕様時延形付属品「表面形」端子ねじM3.5×8(10本)(組込み)、取付ねじM4×0.7×20(2本)種別互換形漏電リレー_汎用品_機械式自己保持形質量(kg)0.4(リレー)適合規格JIS接続方法表面形→○線押え、埋込形→○線押えリセット方式リセットボタン(漏電表示兼用)を押す。構成(内蔵接点)1a1c別売付属品端子カバー(TC-ZSA)、埋込取付枠○(FP-NVZS)消費電力(VA)3以下相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W連続通電電流(A)(内蔵接点)5RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(内蔵接点)AC100V:5(cosΦ=1、L/R=0)、3(cosΦ=0.4、L/R=0.007)AC200V:3(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)AC415V:2(cosΦ=1、L/R=0)、1(cosΦ=0.4、L/R=0.007)DC30V:4(cosΦ=1、L/R=0)、3(cosΦ=0.4、L/R=0.007)DC100V:0.4(cosΦ=1、L/R=0)、0.4(cosΦ=0.4、L/R=0.007)DC200V:0.2(cosΦ=1、L/R=0)、0.2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)制御電圧(V)AC100・200切換動作時間(s)0.1以内漏電表示方法機械式(ボタン)
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ三菱電機
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン極数・素子数3P動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換機械的寿命(万回)2.5電気的寿命(万回)1アイソレーション適合適合
低圧遮断機 NF-Z(漏電アラーム遮断器) 三菱電機低圧遮断機 NF-Z(漏電アラーム遮断器)三菱電機
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A定格絶縁電圧(V)500相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSWシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSWシリーズ三菱電機
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100-440定格電流(A)600接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 42/42・AC415V 50/50・AC400V 50/50・AC230V 85/85・AC200V 85/85・AC100V 85/85定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)600
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSWシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSWシリーズ三菱電機
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100-440接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 42/42・AC415V 45/45・AC400V 45/45・AC230V 85/85・AC200V 85/85・AC100V 85/85定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)400
LED照明器具 misola ラインタイプ 三菱電機LED照明器具 misola ラインタイプ三菱電機
289,800税込318,780
1台
32日以内出荷
埋込形 300幅(天井・壁埋込兼用形)スケジュール制御タイプ既設の埋込形300幅器具からのリニューアルに対応器具高さ85mmの薄型構造オプションとの組合せで空間に応じた施工が可能主な機能・仕様
寸法(mm)埋込穴:300×620定格5~100% 連続調光定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.8(200V時)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.7(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85(海の昼空時の値)定格光束(Lm)1600
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フランジ形) 三菱電機ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フランジ形)三菱電機
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント) 三菱電機ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント)三菱電機
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用) 三菱電機ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用)三菱電機
69,980税込76,978
1台
10日以内出荷から80日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品出力軸保護カバー、特殊座金保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4極数(P)4
低圧遮断器NF63-ZSV仕様 三菱電機低圧遮断器NF63-ZSV仕様三菱電機
17,980税込19,778
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-ZSV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-ZSV仕様三菱電機
62,980税込69,278
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-ZSW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-ZSW仕様三菱電機
169,800税込186,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF630-ZSW仕様 三菱電機低圧遮断器NF630-ZSW仕様三菱電機
249,800税込274,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-ZSV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-ZSV仕様三菱電機
89,980税込98,978
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF1200-ZSB仕様 三菱電機低圧遮断器NF1200-ZSB仕様三菱電機
1,098,000税込1,207,800
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF1000-ZSB仕様 三菱電機低圧遮断器NF1000-ZSB仕様三菱電機
999,800税込1,099,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト用ロスナイ 天井埋込形 急速排気付タイプ フラットインテリアパネル 三菱電機ダクト用ロスナイ 天井埋込形 急速排気付タイプ フラットインテリアパネル三菱電機
99,980税込109,978
1台
92日以内出荷
天井材が使用できるフラットインテリアパネル居住から非居住まで、各空間に合わせた省エネ換気を実現します。スライド脱着式パネルはワンプッシュ取り外しでラクラクメンテナンス給気・排気側ともにアレル除菌フィルター搭載3台までの複数台運転が可能
用途居間・事務所・店舗用仕様●給排:クイック給排●電源(Φ):単相付属品天吊金具材質<ボディ>プラスチック、<ファン>プラスチック、(シロッコファン)<パネル>プラスチックブラックタイプ急速排気付(250m3/h)タイプ電圧(V)100電源速結端子接続風量「急速」「ロスナイ強」「ロスナイ弱」3段切換シャッター電気式シャッタータイプ埋め込み寸法(mm)395角入数1台接続パイプ(Φmm)100デザインフラットインテリアパネル